カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建材・エクステリア(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「d-swat」の検索結果

ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1
ネグロス電工(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
瓦棒葺屋根支持金具
ネグロス電工(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
ソーラーパネル用押金具
未来工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。材質SUS304質量(g)93適合ボルト径M8適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ソーラーパネル用押金具
未来工業(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌日出荷ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。材質SUS304適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ソーラーパネル固定用ブラケット
RENOGY JAPAN¥4,498税込¥4,9481セット翌々日出荷本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
PVラック 一般形鋼用
ネグロス電工(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット(20個)当日出荷太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。材質ステンレス鋼
立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具
サカタ製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組5日以内出荷から8日以内出荷アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
ウッドデッキ床板端部固定金具 20個セット
サンセルフ¥2,198税込¥2,4181セット(20個)3日以内出荷床板端部を固定する際にビスが見えない安全設計(ステンレス製)です。用途ウッドデッキ床板の端部の固定に最適材質ステンレス長さ(mm)25幅(mm)18高さ(mm)25質量(g)10
88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具
サカタ製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から22日以内出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16)種別K/88TP表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M8×22(出)締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具
サカタ製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金材質アルミニウム合金質量(kg)0.5ボルト上部:M10×28(出)締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度
サカタ製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1組7日以内出荷から16日以内出荷アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から17日以内出荷ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。全長(m)2.5
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。 べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,598税込¥10,5581袋(100個)当日出荷から翌々日出荷固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理厚さ(mm)(適用パネル)1.0~3.0寸法(mm)30.3×15色黒使用温度範囲(℃)-40~+105結束径(Φmm)6.4~7.1UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB