カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「d/ms3106a14s-6p」の検索結果

ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,198税込¥3,5181個32日以内出荷から33日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応