カテゴリ

  • 制御機器(10)

「d/ms3106a20」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • 24CH50mマルチケーブル カナレ電気

    24CH50mマルチケーブル

    カナレ電気
    199,800税込219,780
    1本(50m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)50チャンネル数24Ch
  • 24CH30mマルチケーブル カナレ電気

    24CH30mマルチケーブル

    カナレ電気
    169,800税込186,780
    1本(30m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)30チャンネル数24Ch
  • 24CH10mマルチケーブル カナレ電気

    24CH10mマルチケーブル

    カナレ電気
    99,980税込109,978
    1本(10m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)10チャンネル数24Ch
  • 24CH5mマルチケーブル カナレ電気

    24CH5mマルチケーブル

    カナレ電気
    139,800税込153,780
    1本(5m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4.3タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    6,598税込7,258
    1個
    32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    6,998税込7,698
    1個
    32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応