カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「d*c-20-22s」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
  • 角型Dsubコネクタ コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    角型Dsubコネクタ コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    4,298税込4,728
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。
    材質銅合金(金メッキ仕上)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    2,798税込3,078
    1台
    欠品中
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンコウカクフンバンSガタ NN-C-35S BIGM(丸山製作所)

    シンコウカクフンバンSガタ NN-C-35S

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS7300H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MS5901D-20(Z) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、AS20TP 付属品(ホース,ノズル)部品 シンコウカクフンバンSガタ NN-C-35S_No.9、MS5910D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MS5910D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、GS251S 付属品部品 シンコウカクフンバンSガタ NN-C-35S_No.19、MS5901D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、GS25S 付属品部品 シンコウカクフンバンSガタ NN-C-35S_No.22、MS7310H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10
  • Oリング P4 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P4

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P4部品名称Oリング P4図解NoBSM-620SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.23、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.50、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.25、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.17、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(右) 22M部品_No.44、BSM-1310L オプション2 22M 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSM-1040SLT-C2S オプション10 18M第1段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1020L-D 第1段ブーム配管 右部品_No.20、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.17、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.74、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.16など
  • 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ21 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ21

    鈴木ブロンズ継手
    719税込791
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HNT R1/2 xΦ21●ホース内径:18~20●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:55●最小穴径(オリフィス径)d:14●コード番号:303-0001434アズワン品番67-4858-58