カテゴリ
- 防犯用品(21)
- ダイヤル錠(8)
- 安全保護具(24)
- カラビナ・ナスカン 落下防止用(5)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 六角ボルト(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
- ヘルメットロック(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(22)
- ワイヤーロック・チェーンロック(16)
- 制御機器(452)
- 基板用コネクタ(192)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,029)
- オフィス家具(736)
- 自動車純正部品(183)
- パソコン/周辺機器(60)
- 医療(51)
- メカニカル部品(49)
- 機構部品(46)
- 自転車部品(38)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- バイク純正部品(26)
- 建築金物(23)
- 切削工具(23)
- 物流用品(22)
- 事務用品(21)
- 電気材料(19)
- 測定用品(18)
- 家電(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- 保管用品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 作業工具(11)
- 店舗什器・備品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 農業機械(8)
- バイク部品(7)
- カー用品(7)
- 電動工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 防災用品(5)
- 学童・教育用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- トラック純正部品(3)
- 空圧工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KONTEC(コンテック)(1)
- 光(1)
- 大阪魂(23)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- エスコ(13)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- CAPTAIN STAG(11)
- SMC(2,994)
- オカムラ(岡村製作所)(694)
- MAZDA(マツダ)(169)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(131)
- フエニックス・コンタクト(62)
- FCT - A MOLEX COMPANY(61)
- 三木プーリ(46)
- 宮成製作所(37)
- SHIMANO(シマノ)(36)
- NORCOMP(34)
- RS PRO(34)
- シュナイダーエレクトリック(33)
- ブランドをもっと見る
「dロック」の検索結果

ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
カラビナ オートロック式
¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)114.7質量(g)89寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7有効径(Φmm)10.4破壊荷重(kg)25ロック機能あり
ダイヤル錠
(63件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。材質(本体)真鍮/(吊)鉄材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄
NEW ロックナット(ドブメッキ)
SCULPS¥559~税込¥615~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
ワイド番号錠 5段
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷解錠番号を自由に設定できる。鍵違い10万通り。アルファベット+数字4桁で覚えやすい解錠番号。文字が大きく見えやすい。用途バックやロッカーの簡易施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)65×64つる径(Φmm)7呼称(mm)65ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
ナンバーセットワイヤーロック
PALMY(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル
ACE(エース)(12件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)ワイヤー太さ(mm)約3ロックダイヤル式
ワイド番号錠 倉庫用
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!用途門扉や物置の施錠に材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
スライドロック付カラビナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。材質アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)66ロック機能あり
ダイヤル錠 アルミ製
(32件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。用途扉の施錠、物入れの施錠など仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄高さ(mm)本体のみ:49.7、ツル部分含めた全長:86.5材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊内径(mm)約18.7吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)鉄本体幅(mm)約38
LK-115 カラビナワイヤーロック
コミネ(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷大事なヘルメットの盗難防止に携帯しやすいダイヤル式カラビナ型ロック。 ワイヤー付きで汎用性の高いセキュリティアイテムです。寸法(mm)(ワイヤー)Φ3.0×1800サイズF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ロック)49×83.6×7.8
ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ
ABUS(30件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6呼称(mm)40ロックダイヤル式材質(吊)ステンレス
3Dロック付ダイレクトボトル
スケーター¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷真空二重構造の保冷専用のボトルです。本体は立体的な3Dデザインのカバー巻き。片手で簡単なワンプッシュオープンで飲みやすい。キャップの戻りを防ぐキャッピロック設計。誤作動でキャップ開閉の防止をロック機能付き。氷が入れやすいワイド口径。ネームプレートショルダーベルト。※熱い飲み物を入れるとストローから吹き出しますので、絶対に入れないでください。材質内びん・胴部・口がね:ステンレス鋼、胴部カバー:ポリ塩化ビニル樹脂、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ジョイント・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー高さ(mm)238質量(g)380縦(mm)76横(mm)76
3Dロック付ダイレクトボトル 480ml スーパーマリオ
スケーター¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷柄が立体プリントデザイン。真空二重構造(本商品は保冷専用です)4種類のキャラクターからお選びいただけます。3Dプリント部分がラバー素材なので、滑りにくい。ワンプッシュオープン。そのまま飲めるダイレクト飲み口で飲みやすい。キャップロック設計で飲む際にキャップが戻って顔に当たらない。ワイド口径で氷が入れやすい。カラーパッキンで洗い物の中から見つけやすい。材質内びん・胴部・口がね/ステンレス鋼 胴部カバー/ポリ塩化ビニル樹脂 キャップ/飽和ポリエステル樹脂 フタ・ジョイント・ベルト/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 底カバー/熱可塑性エラストマー容量(mL)480質量(g)380直径×高さ(cm)7.6×23.8
3Dロック付ダイレクトボトルすみっコぐらし
スケーター¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷真空二層構造なので、保冷効果が長持ち ワンプッシュで簡単オープン 氷が入れやすい広口タイプ材質本体/ステンレス色すみっコぐらし容量(mL)480寸法(cm)7.6×7.6×23.8
3Dロック付ダイレクトボトル
スケーター¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷立体プリントでインパクト大!!。ワンプッシュオープンで飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトル。ネームプレート付きのショルダーベルト。真空二層構造なので、保冷効果が長持ち♪。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。ダイレクトでそのまま飲めるキャップユニット。飲む時にキャップの戻りを防ぐロック設計。氷が入れやすい広口タイプ。材質内びん・胴部・口がね:ステンレス鋼、胴部カバー:ポリ塩化ビニル樹脂、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ジョイント・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー寸法(mm)約直径76×高さ238容量(mL)約480質量(g)約380種類カーズ保冷効力(℃)8以下(6時間)
3Dロック付ダイレクトボトル
スケーター¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷立体プリントでインパクト大!!ワンプッシュオープンで飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトル。ネームプレート付きのショルダーベルト。真空二層構造なので、保冷効果が長持ち♪誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。ダイレクトでそのまま飲めるキャップユニット。飲む時にキャップの戻りを防ぐロック設計。氷が入れやすい広口タイプ。材質内びん・胴部・口がね:ステンレス鋼、胴部カバー:ポリ塩化ビニル樹脂、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ジョイント・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー寸法(mm)約 直径76×高さ238容量(mL)約480質量(g)約380種類ハッピー&スマイル保冷効力(℃)8以下(6時間)
3Dロック付ダイレクトボトル ハローキティおやつタイム
スケーター¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ワンプッシュオープンで飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトル ネームプレート付きのショルダーベルト 真空二層構造なので、保冷効果が長持ち材質本体/ステンレス色ハローキティ容量(mL)480寸法(cm)7.6×7.6×23.8
クロスロックDタイプ
因幡電工¥249税込¥2741個当日出荷全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。用途ボルト固定式タイプ交差式施工に適合全ねじボルト:W3/8トラスコ品番786-8031材質ユニクロ幅(mm)34厚さ(mm)26質量(g)86ねじの呼び寸法W3/8
カベロックD W ナベ(パック品)
若井産業¥719税込¥7911箱(12本)当日出荷下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質亜鉛ダイカストねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481取付ねじ径(Φmm)3.0~4.2
(150060667)NAL-S-1-Dミニナックルロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1291材質本体:亜鉛合金、キー:鋼色シルバー色タイプキーの抜差し:1か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:90
D-subコネクタスクリュウロック装置
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から6日以内出荷コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。仕様ロッキングスクリュウ(雄側)材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメートタイプロッキングスクリュウ(雄側)
太いワイヤーロック60D
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個当日出荷太めのワイヤーロック。不正開錠しにくいディンプルキーを採用。ディンプルキー3本付色ブラックワイヤー長(mm)600太さ(mm)15
(150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1305材質本体:亜鉛合金、キー:鋼色シルバー色タイプキーの抜差し:2か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:100
...