カテゴリ
- 安全保護具(44)
- 周辺器具 墜落制止用器具(9)
- 工具差し(4)
- 物流用品(8)
- リンク(4)
- 荷締機本体(1)
- 吊具用ウォールフック(1)
- 縫製用品(2)
- Dカン(2)
- 空調・照明・電設資材(161)
- 配管・水廻り設備部材(120)
- 農業機械(78)
- 作業工具(36)
- 切削工具(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 住設機器(22)
- バイク部品(21)
- 制御機器(21)
- 測定用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 電動工具(13)
- パソコン/周辺機器(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- 作業服(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 安全用品(6)
- 安全標識(6)
- 自動車補修部品(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- サンコー(タイタン)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- 水本機械製作所(3)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- SK11(6)
- 日本紐釦貿易(2)
- TRUSCO(10)
- DBLTACT(1)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- アソー(37)
- コヅチ(37)
- アウス(31)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- ノーリツ(19)
- セキスイ(16)
- 日動電工(15)
- ミヤナガ(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d管」の検索結果

アルミツールフック HG SAC-TFA
SK11(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質アルミニウム質量(g)100適合ベルト幅(mm)50本体寸法(mm)10×110本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×80×120
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
Dリンク ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(2個)ほか当日出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
ツールフック HG SAC-TFR
SK11(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷高強度、高品質のスチール製カラビナです。 スチール製極太カラビナ使用で耐久性があり安心。 使用しないときはパチっとたため邪魔になりません。 ホルダー部分はセーフティコードを取り付けられるループ付き。 ホルダー部分は軽量なアルミ製です。材質(カラビナ)スチール質量(g)230タイプ高強度適合ベルト幅(mm)50本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×70×130
アルミツールフック
DBLTACT¥2,498税込¥2,7481個当日出荷六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱! アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。 強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP! 6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個) ベルト幅60mm対応。材質アルミ合金質量(g)84寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×45×75
簡易結束ベルト「くくり帯」 青
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
Dリンク ステンレス製
水本機械製作所¥519~税込¥571~1個当日出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途かばんや衣類などの金具として。 直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
メロウ5D直管ラピッドスタート形36W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)当日出荷種別36W長さ(mm)1198質量(g)250口金G13点灯形ラピッドスタータ定格消費電力(W)37全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色
D式L管止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用)
モトユキ¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷上質ダイヤで抜群の切れ味。 真空金属溶着製法で長切れ。 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。幅(mm)19.5粒度50厚さ(mm)1.2
D式L管付ストレート形止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)形状ストレート呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。用途被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮。おねじ加工用。
エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。特に管用ねじでは水漏れ対策に効果的です。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
小物ポーチ
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷カラビナ、D管付。仕様カラビナ付エスコ品番EA925AC-7材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×75×160ベルト通し幅(mm)70カラビナ開口幅(mm)15
61x 83cm エプロン(作業用)
エスコ(2件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット無。エスコ品番EA355AC-12種別エプロン材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステル寸法(cm)61×83
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥16,980~税込¥18,678~1箱(200個)ほか当日出荷から72日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
61x 83cm エプロン(作業用・ポケット付)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット2個付。エスコ品番EA355AC-11種別エプロン材質綿デニム寸法(cm)(本体)61×83、(ポケット)20×15.5×2個、(紐サイズ)2.5×120×2本
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥9,598~税込¥10,558~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
エポックDスレッドミル 管用・PT(Rc)ねじ用
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
...