カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「d1-04025」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロットピン 日東工器

    パイロットピン

    日東工器(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用トラスコ品番275-2034全長(mm)76質量(g)16適合ブローチホルダー-メーカー商品コード37185
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    摩擦に強い超硬チップを採用
  • (08414)MUDGUARD REAR RH トヨタ

    (08414)MUDGUARD REAR RH

    トヨタ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • 充電式鉄筋結束機(40Vmax) マキタ

    充電式鉄筋結束機(40Vmax)

    マキタ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    充電式鉄筋結束機。40Vmax仕様1.6mmワイヤ(なまし線) 専用。◆「太径ワイヤによる高い結束力」 & 「少ないワイヤ消費量」を実現。太径1.6mmワイヤ(なまし線)専用で、幅広い鉄筋の組み合わせを強力に結束します。◆「ワイヤ引き戻し機構」により、強固な結束力。送り出したワイヤを引き戻すことで、鉄筋同士を強力に密着させます。◆ハイパワーブラシレスモータを2基搭載。ワイヤねじり部とワイヤ送り部に、高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータを搭載。◆結束力約3倍※メーカー従来機比。従来機は3周巻設定時。◆ワイヤ消費量低減で効率よく結束可能。1結束時のワイヤ消費長さはメーカー従来機と比べて約1/6※。無駄なワイヤを使用せず効率よく結束作業が行えます。※D10×D10 結束時。◆簡単リール装てん。マガジンカバーの開閉動作とワイヤ送り機構が連動。カバーを開くとワイヤを通すための隙間ができ簡単に装てんができます。◆ガイドアームをスリム化。メーカー従来機と比べ8.4mmスリム化した「幅5.6mm」のスリムな先端形状により、入り組んだ鉄筋も簡単に結束できます。◆防水保護等級IPX6。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆幅広い鉄筋の組み合わせに対応。2本結束、3本結、4本結束。さまざまな現場の結束作業を効率化、大規模な土間打ち現場からプレキャストコンクリート製造現場にもおすすめ。◆結束力調整ボタン(6段階)付。◆延長ハンドルセット品(別販売品)。立ち姿勢でもラクラク結束作業が行える延長ハンドルセット品を別販売品としてご用意。ハンドル部は作業しやすい位置に調整可能。部品名:延長ハンドルセット品。部品番号:A-79821
    付属品六角棒スパナ、油さし(タービン油VG32)仕様1充電作業量:約2,900回(BL4025装着D13×D13、2本結束時)適合結束鉄筋径:D10×D10~[D16+D16]×[D16+D16]寸法(mm)本機:360×113×331(長さ×幅×高さ)、結束ワイヤ:なまし線Φ1.6質量(kg)3.3電源(V)直流36(40max)