カテゴリ

  • オフィス家具(5,403)
  • 空調・照明・電設資材(687)
  • バイク部品(453)
  • 保管用品(443)
  • 切削工具(234)
  • 制御機器(178)
  • 農業機械(158)
  • パソコン/周辺機器(147)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(120)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(67)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 測定用品(51)
  • 家電(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 電気材料(34)
  • 建築金物(25)
  • 日用品(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 厨房用品(21)
  • メカニカル部品(21)
  • 防災用品(21)
  • 事務用品(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 物流用品(18)
  • 研磨材(18)
  • 機構部品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 作業工具(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • カー用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 自転車部品(12)
  • 医療(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 防犯用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 住設機器(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • テープ(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「d1000」の検索結果

8,581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D1000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D1000シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    36税込40特価
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類角型
  • RN60D1000FB14 VISHAY

    RN60D1000FB14

    VISHAY
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
  • RN55D1000FB14 VISHAY

    RN55D1000FB14

    VISHAY
    86税込95
    1個
    翌々日出荷
  • LOCATOR ASSEMBLY, D1000 SLIM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    LOCATOR ASSEMBLY, D1000 SLIM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CCII ASSY, D1000S SLIM, 30-28 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CCII ASSY, D1000S SLIM, 30-28

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CCII ASSY, D1000M SLIM, 28-22 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CCII ASSY, D1000M SLIM, 28-22

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプテイマ イエロートップ D1000U OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ D1000U

    OPTIMA BATTERIES
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様765CCA/RC120分質量(kg)19.7区分ターミナル:R端子 大ポール 前面にサブ端子付き外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×254×198(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)55(20時間率)
  • CCII D1000 S REC TAB CONT 30-28 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CCII D1000 S REC TAB CONT 30-28 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CCII D1000 L REC TAB CONT 28-22 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CCII D1000 L REC TAB CONT 28-22 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプテイマ イエロートップ D1000S OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ D1000S

    OPTIMA BATTERIES
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様765CCA/RC120分質量(kg)19.5区分ターミナル:R端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×254×198(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)55(20時間率)
  • D-1000 コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-1000 コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    229税込252特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • 脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) 常盤産業

    脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)

    常盤産業(41件のレビュー)
    699税込769
    1パック(100個)
    当日出荷
    仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター HP Victus by HP 16-d1000 シリーズ 2022年版 16.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター HP Victus by HP 16-d1000 シリーズ 2022年版 16.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Victus by HP 16-d1000 シリーズ 2022年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ16.1インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    3,698税込4,068特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • リンクベルト 向井工業

    リンクベルト

    向井工業(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
  • ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    ●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
    用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
  • 磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
    用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
  • SD録画式センサーカメラ リーベックス

    SD録画式センサーカメラ

    リーベックス(12件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
    用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
  • 手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 数字

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼入
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D omron(オムロン)

    ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
    保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
  • ハンディーカウンター エンゲルス

    ハンディーカウンター

    エンゲルス(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
    仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚材質ABS樹脂ブラック質量(g)430(単三乾電池4本含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90処理能力18枚/秒
  • スピードローラー用ハンドル ダイキ

    スピードローラー用ハンドル

    ダイキ(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。
    用途スピードローラーの旋回用として使用。トラスコ品番391-4071幅(mm)(取手)280全長(mm)1000質量(kg)3ハンドルスピードローラー用操作ハンドル
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    45,980税込50,578特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000 SHOWA(ショーワグローブ)

    ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000

    SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1双
    当日出荷
    粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業材質(裏)綿材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • D型カッター 繊細な切り抜き用 NTカッター

    D型カッター 繊細な切り抜き用

    NTカッター(7件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 レタリングなど細かい作業に便利な針付き。仕様両端リバーシブル機構。メタルボディー付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚シルバー質量(g)43.9刃厚(mm)0.38アズワン品番64-8254-29適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
  • J形ケーブルジョイント 三立電器工業

    J形ケーブルジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
  • ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)

    ダイアモンドチップ

    GILSON(ギルソン)
    24,980税込27,478
    1袋(1000本×10袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
  • 石けん液用 カートリッジボトル SARAYA(サラヤ)

    石けん液用 カートリッジボトル

    SARAYA(サラヤ)
    599税込659
    1個(1000mL)
    当日出荷
    適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000TKG品番9-1439-0103TKG品番(2017)6-1290-0103繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス用ドリル 三菱マテリアル

    ステンレス用ドリル

    三菱マテリアル
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
    用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOH

    ワイヤ式リニアエンコーダ

    MUTOH(2件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
    材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • 荷造り・結束用PPバンド まつうら工業

    荷造り・結束用PPバンド

    まつうら工業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻(1000m)
    当日出荷から10日以内出荷
    破断伸度(%)約17.5目付(g/m2)約4
  • 三角ドリル(6.5型) 三菱マテリアル

    三角ドリル(6.5型)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電動ドリル作業に最適です。
    材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)6.5
  • 鉄工ドリル 三菱マテリアル

    鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    779税込857
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
...