カテゴリ

  • 研磨材(40)
  • 制御機器(21)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「d1001」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイナスティ 安全靴PU2 D1001Nシリーズ ドンケル

    ダイナスティ 安全靴PU2 D1001Nシリーズ

    ドンケル
    8,498税込9,348
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。
    用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など形状ローカット規格JSAA認定 A種合格材質(甲被)牛クロム革+人工皮革標準質量(g)790(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
    用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨外径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材販売区分業務用
  • マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCO

    マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • 研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク 完全国産品 アルミナ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
    用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • 配線ダクト TRUSCO

    配線ダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
    用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ

    KTC(7件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプスタンダード
  • 手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 数字

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼入
  • MD1001 防炎溶接帽 アリオカ(mc.maon)

    MD1001 防炎溶接帽

    アリオカ(mc.maon)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
    用途溶接作業など火気を取り扱う現場での作業服として。材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)仕様ツバ付機能防炎職業別シーン溶接工
  • ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D omron(オムロン)

    ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
    保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)
  • 研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ

    研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア

    モノタロウ(24件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
    用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • 研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ

    研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア

    モノタロウ(18件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
    用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD

    コンパクトシリンダSSDシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

    ニチフ(2件のレビュー)
    779税込857
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • ポリライトディスク S イチグチ

    ポリライトディスク S

    イチグチ(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。外径(mm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)10仕様乾式適合ディスクグラインダー種別ポリライト研磨材の構造特殊繊維不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • メガブライトディスク A イチグチ

    メガブライトディスク A

    イチグチ(6件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
    用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A(アルミナ)直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク C イチグチ

    テクノディスク C

    イチグチ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
    用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業外径(mm)100内径(Φmm)15砥材シリコンカーバイド種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材、コンクリート等
  • ステンレス製デュワー瓶 THERMOS(サーモス)

    ステンレス製デュワー瓶

    THERMOS(サーモス)
    12,880税込14,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
    材質ステンレス鋼
  • テクノディスク A イチグチ

    テクノディスク A

    イチグチ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 DID

    標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列

    DID(11件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 抗ピル長袖カーディガン D-PHASE(ディーフェイズ)

    抗ピル長袖カーディガン

    D-PHASE(ディーフェイズ)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    スリムラインでカジュアルな着こなしにも重宝するニットです。繊細な印象の14ゲージゴム編み。
    性別女性用
  • フェルトディスク イチグチ

    フェルトディスク

    イチグチ(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
    用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スコーライトディスク M イチグチ

    スコーライトディスク M

    イチグチ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
    用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • EXレースウェイカッター D2用 替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター D2用 替え刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途替え刃
  • 地デジ・ワンセグ用フィルムアンテナ アークヒル

    地デジ・ワンセグ用フィルムアンテナ

    アークヒル(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
    周波数(MHz)470~770受信チャンネル(ch)UHF13~62
  • Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)

    Qディスク QCFD

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
    用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
  • テクノディスク Z イチグチ

    テクノディスク Z

    イチグチ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
    用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • ポリライトディスク L イチグチ

    ポリライトディスク L

    イチグチ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。外径(mm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)15仕様乾式種別ポリライト研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付 ノガ

    LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付

    ノガ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)0.6光束(Lm)84電球の種類LED付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35エコロジー商品省エネ
  • マジックパットΦ100XM10 ヤナセ(柳瀬)

    マジックパットΦ100XM10

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    4,495税込4,945
    1個
    当日出荷
    最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。
    サイズ(mm)100×M10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコーライトディスク S イチグチ

    スコーライトディスク S

    イチグチ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    S[スタンダード品]は不織布研磨材のみです。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキオレンジ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • 精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ

    精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ

    ディスコ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
    砥材ダイヤモンド材質セラミックス・ガラス・水晶タイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • S/Cディスク イチグチ

    S/Cディスク

    イチグチ(2件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
    外径(Φmm)100研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列 DID

    標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列

    DID(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ミニモ ポリッシングコンパウンド ミニター

    ミニモ ポリッシングコンパウンド

    ミニター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)30全長(mm)121砥粒WA
  • 銅線用裸圧着端子(RD型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(RD型)

    冨士端子工業
    22,980税込25,278
    1パック(30個)
    当日出荷から42日以内出荷
    端子形状二つ穴端子種類裸圧着端子
  • 二つ穴端子(RD形) JAPPY

    二つ穴端子(RD形)

    JAPPY(1件のレビュー)
    179税込197特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • ブレイドディスク イチグチ

    ブレイドディスク

    イチグチ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
    用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、付着物や塗料はがし外径(Φmm)100穴径(Φmm)15幅(mm)13砥材シリコンカーバイド適合ディスクグラインダートラスコ品番306-3224研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合