カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
  • 農業機械(72)
  • 作業工具(39)
  • 建築金物(25)
  • 測定用品(24)
  • 制御機器(19)
  • バイク部品(18)
  • 切削工具(17)
  • バイク純正部品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「d13-s」の検索結果

528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用ドリルセット E-Value

    ステンレス用ドリルセット

    E-Value(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(13本)
    当日出荷
    喰い付きが抜群なステンレスドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
    用途ステンレス鋼・鉄への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
  • 鉄工用ドリルセット E-Value

    鉄工用ドリルセット

    E-Value(1件のレビュー)
    819税込901
    1セット(13本)
    当日出荷
    喰い付きが抜群な鉄工用ドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
    用途一般鋼(鉄)への穴あけ作業。材質ハイス鋼対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
  • ストレートドリル セット イシハシ精工

    ストレートドリル セット

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(13本組)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEシャンク形状ストレートシャンク
  • 電気ドリル 鉄工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 鉄工用

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。 ハイパワー860Wモーター搭載
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.2~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.7取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2596
  • ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード 司化成

    ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード

    司化成(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。 手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
    用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。 重量物の結束。
  • コバルト正宗ドリルセット イシハシ精工

    コバルト正宗ドリルセット

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(13本組)
    当日出荷
    用途被削材:ステンレス、難削材。材質コバルト高速度鋼
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
    適合流体最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)30
  • タジマ SDソケット ショート タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ SDソケット ショート

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
  • 交換用ダイス ENGINEER(エンジニア)

    交換用ダイス

    ENGINEER(エンジニア)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質特殊合金鋼質量(g)36ダイス幅(mm)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)2.5/3.0/3.5
  • エンブレム 3D 13S-2839B-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 3D 13S-2839B-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム 3D 13S-2839B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 3D 13S-2839B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
  • コマドラスタビードライバー ベッセル

    コマドラスタビードライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。 ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。
    寸法(mm)42×27タイプ一体型商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • ロックライン アダプタ MSTコーポレーション

    ロックライン アダプタ

    MSTコーポレーション
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアシリンダ スイッチ ParkerTAIYO

    エアシリンダ スイッチ

    ParkerTAIYO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種別シリンダ用磁気近接スイッチ形式標準形エアシリンダ仕様機種別各種スイッチ
  • コバルト正宗ドリルセット JEFCOM(ジェフコム)

    コバルト正宗ドリルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1セット(13本)
    翌々日出荷
    コバルトハイス鋼 HSCO-M42。ステンレス鋼等、難削材に最適。スチールケース付。丸シャンク。回転用
    材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック
  • コバルトハイスストレートドリルセット TRUSCO

    コバルトハイスストレートドリルセット

    TRUSCO
    7,140税込7,854
    1セット
    当日出荷
    ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質【ドリル】コバルトハイス(HSS-Co)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
  • ハイスストレートドリルセット TRUSCO

    ハイスストレートドリルセット

    TRUSCO
    4,845税込5,330
    1セット
    当日出荷
    一般穴あけ用のドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質【ドリル】高速度鋼(HSS)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
  • ディスポチューブ NEG(日電理化硝子)

    ディスポチューブ

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(1000本)
    7日以内出荷
    口形状:直口 外箱のみのバラ詰め仕様です。
  • 据置台 ノーリツ

    据置台

    ノーリツ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ホワイトデイシール HEADS(ヘッズ)

    ホワイトデイシール

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    可愛いホワイトデイギフトシールです。シールを貼るだけで特別なギフトができあがり!
  • JIS安全標識 ヨコ グリーンクロス

    JIS安全標識 ヨコ

    グリーンクロス
    1,098税込1,208
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途JIS安全標識
  • 電ドル用ショートソケット HIT(ヒット)

    電ドル用ショートソケット

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
    寸法L(mm)77ビット径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8DR13PC充電スプラインディープソケット Pro-Auto

    3/8DR13PC充電スプラインディープソケット

    Pro-Auto
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。付属の電動アダプターに装着。スプラインソケットが電ドル用ソケットに早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンタッチでソケットを素早く交換可能。携帯便利なビットホルダー、カラビナ付き。
    用途建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適セット内容3/8"スプラインディープソケット:8・10・12・13・14・17・19・21mm、3/8"電気アダプター(ロック式):1/4"、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm質量(kg)1.1ケース寸法(mm)250×175×60
  • JIS安全標識 タテ グリーンクロス

    JIS安全標識 タテ

    グリーンクロス
    1,098税込1,208
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途JIS安全標識
  • セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所

    セットベース(押し引きタイプ) LA

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。ハイパワー860Wモーター搭載
    付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組質量(kg)2.7電流(A)4.5電圧(V)単相200消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)(Sカット)

    スーパーツール
    4,298税込4,728
    1本
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状逆テーパー型(シングルカット)材質超硬質量(g)5角度(°)10
  • セレクト35コーナーブラケット BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35コーナーブラケット

    BAUHAUS(マツ六)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒を直角に曲げる部分に使用します。左右どちらの向きでも取付可能です。ねじ頭が見えないカバー付です。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ72.5×厚さ62.25全長(mm)62.25適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)46.5
  • TINコーティング コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    TINコーティング コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(13本)
    5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)先端角(°)120表面処理TINコーティング
  • 高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機

    高機能乾式水道メーター(金具なし)

    愛知時計電機
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    施工性の向上を追求したことによりコンパクトな設計が実現しました。メーター交換の作業性が大幅に改善されたSDシリーズ13ミリ。
    容量3.4口径(Φmm)13材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)(定格)2.5取付姿勢H(水平)型式承認番号L162最大表示量(m3)9999.999流量範囲(m3/h)0.025~0.040未満(器差±5%)、0.040~3.13(器差±2%)計量範囲100使用流量(m3/月)100
  • 大型真空ユニット (ZR1-W~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-W~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機

    高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)

    愛知時計電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)最大表示量(m3)9999.999計量範囲100
  • CUSTOM DRAG LIVRE(リブレ)

    CUSTOM DRAG

    LIVRE(リブレ)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    世界初の 中空チタンドラグ CUSTOM DRAG は2枚のチタンプレートをプレスして 溶接したモナ力構造。 薄肉チタンプレートで、羽部の膨らみと凹みを プレス成形する工程に LIVRE のノウハウが凝縮されています。 プレス成形した2枚のパーツを溶接するのも、溶接ピード幅や溶け込み具合を幾度となく調整し、ベストな溶接ができるようテクノロジーを駆使。 チタンがもつ光沢感を損なわないよう、異形チタンの光沢バレル研磨にもトライしています。
    用途カスタムパーツ
  • 【修理】電気ドリル 鉄工用 (HiKOKI) 修理

    【修理】電気ドリル 鉄工用 (HiKOKI)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • バンディークランプ DixnaCross(ディズナクロス)

    バンディークランプ

    DixnaCross(ディズナクロス)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    強靭な6061-T6アルミ素材をフル CNC加工。フレームやシートポストを傷め難いトルクを分散させるボルト&クランプ形状。
    材質アルミ寸法(mm)31.8高さ(mm)14質量(g)23
  • バンディーサドル DixnaCross(ディズナクロス)

    バンディーサドル

    DixnaCross(ディズナクロス)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    ディズナのクロスフィールド向けシリーズ、ディズナクロスから新しいワイルドなサドルが登場。強靭なトップ生地と中のフォームを一体的に作り、更にピンなどを使用せずベースとも真空に一体化させて総合的に耐久性を持たせたバキューム製法で仕上げた雨泥にも強い新型サドル。 。比較的ショートノーズスタイルで座面を広く設定。 サイドはスムーズで滑らかな形状を持ちセンターホールとともに快適な接触感を与える。 。グラベルオフロードでもペダリングロスなく心地よい設計となっている。
    長さ(mm)265幅(mm)160質量(g)330製法バキューム製法レールタイプクロモリ中空レール
  • 耐切創手袋 赤尾

    耐切創手袋

    赤尾
    1,198税込1,318
    1双
    15日以内出荷
  • 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448) SUS304 TP-D 薄肉管 定尺4m モリ工業

    一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448) SUS304 TP-D 薄肉管 定尺4m

    モリ工業
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。材質SUS304長さ(mm)4000長さ(m)4JIS規格JIS G 3448
  • FLOOR MAT (S13D) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (S13D)

    MAZDA(マツダ)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
...
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
"d13-s" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷