カテゴリ

  • オフィス家具(2,756)
  • ねじ・ボルト・釘(1,611)
  • 切削工具(838)
  • 機構部品(797)
  • メカニカル部品(752)
  • 空調・照明・電設資材(696)
  • 農業機械(541)
  • 作業工具(381)
  • パソコン/周辺機器(333)
  • 制御機器(301)
  • 物流用品(288)
  • 測定用品(267)
  • 配管・水廻り設備部材(267)
  • バイク部品(230)
  • 自動車補修部品(145)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 建築金物(108)
  • 電気材料(101)
  • 事務用品(97)
  • 厨房用品(95)
  • 電動工具(94)
  • 卓上消耗品(77)
  • 建材・エクステリア(74)
  • 店舗什器・備品(71)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 梱包用品(58)
  • 研磨材(55)
  • 家電(47)
  • 日用品(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • カー用品(45)
  • 農業・園芸資材(43)
  • 作業服(42)
  • 自転車部品(42)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 学童・教育用品(40)
  • 縫製用品(36)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • バッテリー・電装(30)
  • 清掃用品(29)
  • 溶接用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 安全用品(21)
  • 農具(18)
  • ヘルスケア(15)
  • 防災用品(14)
  • 手袋(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 保管用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 住設機器(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 理美容(6)
  • 安全標識(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 食品・飲料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 塗料(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)

「d13」の検索結果

12,040件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D13-16仕様アートスペース
82税込90
1個
当日出荷から8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
DIN BOX タブレットホルダー VP-D13 槌屋ヤックDIN BOX タブレットホルダー VP-D13槌屋ヤック(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様1DINBOX取付・10インチクラス寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15までブラック耐荷重(kg)0.5以下
GBJBA(+-)D13 A 大阪魂GBJBA(+-)D13 A大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
表面処理GBねじの呼びM6
部品 変速ドリル D13VF HiKOKI(ハイコーキ)部品 変速ドリル D13VFHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
ニッケルJBA(+-)D13 A 大阪魂ニッケルJBA(+-)D13 A大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
表面処理ニッケルねじの呼びM6
(+-)フランジコB10D13 大阪魂(+-)フランジコB10D13大阪魂
667税込734
1袋(32個)ほか
翌々日出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
部品 電気ドリル D13 HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル D13HiKOKI(ハイコーキ)
599税込659
1個
翌々日出荷
B10D13ステン(+-)フランジコ 大阪魂B10D13ステン(+-)フランジコ大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
部品 ドリルスタンド D13-DS HiKOKI(ハイコーキ)部品 ドリルスタンド D13-DSHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個ほか
翌々日出荷
部品 ボーラー用スタンド D13-DSD HiKOKI(ハイコーキ)部品 ボーラー用スタンド D13-DSDHiKOKI(ハイコーキ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
クロメート JBA(+-)D13 A 大阪魂クロメート JBA(+-)D13 A大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
表面処理クロメートねじの呼びM6
キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノキソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応)城東テクノ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
部品 電子ポーラー D13VD HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子ポーラー D13VDHiKOKI(ハイコーキ)
359税込395
1個
翌々日出荷
部品 電気ドリル D13Y HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル D13YHiKOKI(ハイコーキ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
部品名称ハンドルカバー形状図番30
部品 ポーラー用スタンド D13-DSE HiKOKI(ハイコーキ)部品 ポーラー用スタンド D13-DSEHiKOKI(ハイコーキ)
359税込395
1個
翌々日出荷
部品 アングルドリル D13Y HiKOKI(ハイコーキ)部品 アングルドリル D13YHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷
部品 電気ドリル 鉄工用 D13 HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル 鉄工用 D13HiKOKI(ハイコーキ)
189税込208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
部品 電気ドリル 鉄工用 D13SB HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル 鉄工用 D13SBHiKOKI(ハイコーキ)
589税込648
1個
翌々日出荷
GBJCBC(6カクアナD13 A 大阪魂GBJCBC(6カクアナD13 A大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノキソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応)城東テクノ
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
3カ-W (+)フランジコB10D13 大阪魂3カ-W (+)フランジコB10D13大阪魂(1件のレビュー)
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノキソ止水プレート(40m分入/鉄筋D13対応)城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
ASグリップスペーサー W型 D13-16仕様 アートスペースASグリップスペーサー W型 D13-16仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26 バーテックワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26バーテック
5,498税込6,048
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(mm)16毛丈(mm)22トラスコ品番793-8110質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18毛材SWアズワン品番64-9293-56線径(mm)0.26
ASグリップスペーサー F型 D13-16仕様 アートスペースASグリップスペーサー F型 D13-16仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
部品 二段変速ドリル D13VK HiKOKI(ハイコーキ)部品 二段変速ドリル D13VKHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
B10D13SUS(+)フランジコネジ 大阪魂B10D13SUS(+)フランジコネジ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
3カステンコ(+-)フランジコB10D13 大阪魂3カステンコ(+-)フランジコB10D13大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
部品 電気ドリル D13VA2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル D13VA2HiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷
部品名称スワ付ナベタッピンネジ D5×45形状図番8
ファインガードプロ D13 原田産業ファインガードプロ D13原田産業
1,298税込1,428
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
3カ-B (+)フランジコB10D13 大阪魂3カ-B (+)フランジコB10D13大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
ニッケルJCBC(6カクアナD13 A 大阪魂ニッケルJCBC(6カクアナD13 A大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
3カ-B (+-)フランジコB10D13 大阪魂3カ-B (+-)フランジコB10D13大阪魂
9,734税込10,707
1袋(350個)
翌々日出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
長さ(mm)15寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
ヤキキジ(+-)AフランジB10D13 大阪魂ヤキキジ(+-)AフランジB10D13大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法H(mm)4寸法d(mm)6寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
チューブクランプ(D13) BIGM(丸山製作所)チューブクランプ(D13)BIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
8日以内出荷
図解NoMBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.24、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.27、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D13)_No.24、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.24、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D13)_No.26など
クローム(+)フランジコB10D13 大阪魂クローム(+)フランジコB10D13大阪魂
9,507税込10,458
1袋(250個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
ベンダー用オプション 直角曲げカラーD10-D13 オグラベンダー用オプション 直角曲げカラーD10-D13オグラ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
オグラ鉄筋ベンダー純正オプション直角曲げカラーです。D10およびD13の小R曲げ加工用に
BC(+-)フランジコB10D13 大阪魂BC(+-)フランジコB10D13大阪魂
9,758税込10,734
1袋(350個)
9日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
長さ(mm)15寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
BC(+)フランジコB10D13 大阪魂BC(+)フランジコB10D13大阪魂
7,080税込7,788
1袋(250個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
ドブ(+-)フランジコB10D13 大阪魂ドブ(+-)フランジコB10D13大阪魂
6,683税込7,351
1袋(250個)ほか
9日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
...