カテゴリ

  • 農業機械(128)
  • 自動車補修部品(12)
  • 制御機器(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1bc」の検索結果

関連キーワード
169件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(端末保護キャップ)

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    ¥268~税込¥295~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) ネグロス電工

    ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
    材質軟質塩化ビニル
  • BC+AUPP D=1(20X1 大阪魂

    BC+AUPP D=1(20X1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)16十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.2平座金(D1×T)Φ20×1.0
  • ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所

    日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出)

    サカタ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    22日以内出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,290~税込¥3,619~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • BC(+)B1サラ D=6 コアタマ 大阪魂

    BC(+)B1サラ D=6 コアタマ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1セット(44個)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    十字穴番号2寸法C(mm)0.25寸法dk(mm)6
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SP天体望遠鏡クラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]

    SP天体望遠鏡クラフトキット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥1,200税込¥1,320
    1セット
    当日出荷
    自由に絵を描いてオリジナルの天体望遠鏡がつくれる。倍率17倍 ケプラー式天体望遠鏡。材質:紙,PPMA。サイズ:完成サイズ:全長 約405m。セット内容:台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1セット、台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1セット、台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1セット、レンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ(直径34mm)×1、接眼レンズ(直径25mm)×2、工作ボンド×1
    用途天体・宇宙をテーマにした理科学習・観察活動やワークショップに。セット内容台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1、セット台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1、セット台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1、セットレンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ×1、接眼レンズ×2、工作ボンド×1材質紙、PPMA直径(Φmm)対物レンズ:34、接眼レンズ:25質量(g)114全長(m)約405
  • マツダタイプ クリップ Modes

    マツダタイプ クリップ

    Modes(31件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ コクヨ

    キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ

    コクヨ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。本体をくるっと回転させることでペンのように持ち運べるブッククリップです。左右のクリップが別々にはさむため、ページの厚みが違っても外れにくいです。上クリップが下クリップに比べ短く、半透明のためページ上部の文字を隠しにくいです。
    材質ABS・POM外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:151×15×16、クリップ時:106×76×16綴じ厚(mm)約22グリーン購入法適合
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)

    富士電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • プレッシャスイッチモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    プレッシャスイッチモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 1.0KW D70
    メーカー日産サービス分類リサイクル・リビルト
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸ツマミ形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸ツマミ形)

    富士電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M スペースユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M スペースユニット

    omron(オムロン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ CS1D CPUベースユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D CPUベースユニット

    omron(オムロン)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    3日以内出荷
    寸法H(mm)132寸法A(mm)491寸法D(mm)123寸法B(mm)118寸法W(mm)505
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) BUFFALO SSD-PGM500U3-BC 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) BUFFALO SSD-PGM500U3-BC 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。BUFFALO。SSD-PGM500U3-BC。SSD-PGM500U3BC/N。SSD-PGM500U3-GC。SSD-PGM500U3-LC。SSD-PGM500U3-RC。SSD-PGM500U3-WC。SSD-PGM500U3WC/N。SSD-PGM960U3-B。SSD-PGM960U3-B/N。SSD-PGM960U3-G。SSD-PGM960U3-L。SSD-PGM960U3-R。SSD-PGM960U3-W。SSD-PGM960U3-W/N。SSD-PH1.0U3-BA。SSD-PH1.0U3-BC。SSD-PH1.0U3-BC/N。SSD-PH250U3-BA。SSD-PH500U3-BA。SSD-PH500U3-BC。SSD-PH500U3-BC/N。SSD-PHE1.0U3-BA。SSD-PHE500U3-BA。SSD-PHP1.0U3-BA。SSD-PHP1.0U3BA/D。SSD-PHP1.0U3BA/N。SSD-PHP1.0U3LA/N。SSD-PHP1.0U3SA/N。SSD-PHP2.0U3-BA。SSD-PHP2.0U3BA/D。SSD-PHP2.0U3BA/N。SSD-PHP2.0U3LA/N。SSD-PHP2.0U3SA/N。SSD-PHP4.0U3-BA。SSD-PHP4.0U3BA/D。SSD-PHP4.0U3BA/N。SSD-PHP4.0U3LA/N。SSD-PHP4.0U3SA/N。SSD-PHP500U3-BA。SSD-PHP500U3BA/D。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • (1D960)FRAME COMP,ECU ホンダ

    (1D960)FRAME COMP,ECU

    ホンダ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
  • (1D910)フレームCOMP.,フロントIPU ホンダ

    (1D910)フレームCOMP.,フロントIPU

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
  • ユニキットエキストラ ノガ

    ユニキットエキストラ

    ノガ
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。
    セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)508箱寸法(mm)215×120×40
  • ユニキットスペシャル ノガ

    ユニキットスペシャル

    ノガ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。
    セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)391箱寸法(mm)215×120×40
  • ホイールシリンダーAssy(SW-Z) 制研化学工業

    ホイールシリンダーAssy(SW-Z)

    制研化学工業(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    スペースの無い4WDの必需品
    寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
  • 流量調節栓ASSY INAX(LIXIL)

    流量調節栓ASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    6日以内出荷
  • ウエーブワッシャー BIGM(丸山製作所)

    ウエーブワッシャー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥689税込¥758
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    図解NoDB-S260 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、KC26M-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MS058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ウエーブワツシヤ_No.33、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、BCS264SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、DB21D-1 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、BC264SG エンジン クランクケース、シリンダ部品 ウエーブワツシヤ_No.37、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB2630DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MBS2630 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MS5900D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.33、MB278STL エンジン クランクケースなど
  • プライミングポンプ BIGM(丸山製作所)

    プライミングポンプ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥509税込¥560
    1個
    6日以内出荷
    図解NoTK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、KFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライミングポンプ_No.20、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 プライミングポンプ_No.19、GKD4000キャブレタ,マフラ部品プライミングポンプ_No.19、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 プライミングポンプ_No.11、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25など
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c

    富士電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ接点構成1c端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)

    ストップスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    備考ニツテイムセン部品名称ストツプスイツチ図解NoAC23DX 本体部品 ストップスイッチ_No.21、JHC26U-1 本体部品_No.22、MB234MU 本体部品_No.37、BC260RS 本体部品 ストップスイッチ_No.23、DB32D-C B 本体部品_No.38、MB2303MU チップソー 本体部品_No.27、MB2310U-S 本体部品_No.27、DB26D-C B 本体部品_No.37、DB261B 本体部品_No.30、MB320U 本体部品_No.38、MB2330U 本体部品_No.27、DB265SP B 本体部品_No.31、TKA23DX 本体部品_No.21、MB2300U 本体部品_No.30、JC231DX 本体部品_No.23、OS23KU 本体部品_No.24、MB260AU-C 本体部品_No.37、JHC230U(Y13) 本体部品_No.23、MB260AU 本体部品_No.37、AC23SB 本体部品 ストップスイッチ_No.21、MB132RU 本体部品_No.31、MB2330DU 本体部品_No.27、MB325SPU 本体 ハンドル部品_No.10など
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c

    富士電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ接点構成1c端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500