カテゴリ

  • 保管用品(15)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「d2-055110」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ モノタロウ

    再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
    型式片面2方差し(ハンドリフト対応)質量(kg)4積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • 再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ モノタロウ

    再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ

    モノタロウ(56件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。型式4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • プラスチックパレット(ハーフサイズ) サンコー(三甲)

    プラスチックパレット(ハーフサイズ)

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    1111サイズパレットのハーフサイズです。
    仕様種別:SK-D2-055110-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフト種別片面二方差し幅(mm)260質量(kg)4高さ(mm)120間口(mm)1100外寸(mm)1100×550×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)550
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)

    片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)

    サンコー(三甲)(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
  • 再生樹脂パレット モノタロウ

    再生樹脂パレット

    モノタロウ(28件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)18タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • パレット D4-063115 サンコー(三甲)

    パレット D4-063115

    サンコー(三甲)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    材質リサイクルPP再生ブラック外寸(mm)1150×630×130動荷重(kg)500静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックパレット D4ー068100 青 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D4ー068100 青

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SK80680201外寸(mm)1000×680×130
  • 1.3mm 六角棒レンチ エスコ

    1.3mm 六角棒レンチ

    エスコ
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573-1.3形状L型軸長(mm)45対辺寸法(mm)1.27先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • 片面4方差パレット サンコー(三甲)

    片面4方差パレット

    サンコー(三甲)(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
    タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • ブレーカ用端子台 日東工業

    ブレーカ用端子台

    日東工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラスチックパレット Rー511Fー1灰 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット Rー511Fー1灰

    サンコー(三甲)
    64,980税込71,478
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SK80610001外寸(mm)1100×580×115
  • 精密六角レンチ ANEX

    精密六角レンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • パレット R-511F-2 灰 サンコー(三甲)

    パレット R-511F-2 灰

    サンコー(三甲)
    35,980税込39,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR511F2GL材質低発泡PP外寸(mm)1100×520×115
  • 輸出梱包用パレット フック付 日本プラパレット(NPC)

    輸出梱包用パレット フック付

    日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
    用途出荷、輸出用
  • スーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板/引出付) サカエ

    スーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板/引出付)

    サカエ
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。収納に便利な引出し付です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質(車輪)ゴム車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3(2+天板付)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出し均等耐荷重(kg)20
  • リスパレット J-D4・1108 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-D4・1108

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差
    質量(kg)12積載荷重(kg)1000
  • スノコ 樹脂製 連結式 モノタロウ

    スノコ 樹脂製 連結式

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    連結しスノコ面積を拡大可能。 滑り止め付きで便利。 使用場面に応じて色違い商品を!
    用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)寸法(mm)613×413質量(kg)約1.5高さ(mm)25持ち手穴(mm)97.5×32.5
  • 軽中量棚 サカエ

    軽中量棚

    サカエ
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能棚段数4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)150
  • 木製パレット 樽谷包装産業

    木製パレット

    樽谷包装産業(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
    用途ワンウェイ仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本