カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(15)
  • バイク純正部品(10)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 空圧工具(1)

「d2141」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
1,637税込1,801
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
トリム フロント ヘッド レスト (D2) D210-88-141A20 MAZDA(マツダ)トリム フロント ヘッド レスト (D2) D210-88-141A20MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
トリム フロント ヘッド レスト (D2) D210-88-141 20 MAZDA(マツダ)トリム フロント ヘッド レスト (D2) D210-88-141 20MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
トリム フロント ヘッド レスト (D2) D210-88-141A21 MAZDA(マツダ)トリム フロント ヘッド レスト (D2) D210-88-141A21MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
(02141)エバポコントロール ホース ニッサン(02141)エバポコントロール ホースニッサン
4,490税込4,939
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
部品 インパクトレンチ JAP650 KTC部品 インパクトレンチ JAP650KTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
1台使用個数1
ブッシュ ガイド 51414MFLD21 ホンダブッシュ ガイド 51414MFLD21ホンダ
579税込637
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番51414-MFL-D21
SPG FR,REBOUND    51416MBTD21 ホンダSPG FR,REBOUND 51416MBTD21ホンダ
669税込736
1個
4日以内出荷
チユーブ アウター 51410KZZD21 ホンダチユーブ アウター 51410KZZD21ホンダ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番51410-KZZ-D21主な適合車種(ホンダ)CRF250L
チユーブ アウター 51410MKKD21 ホンダチユーブ アウター 51410MKKD21ホンダ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番51410-MKK-D21主な適合車種(ホンダ)CRF1000
プレート クラッチドライブ 21441-31D20 スズキプレート クラッチドライブ 21441-31D20スズキ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
クラッチアッシ,シュー 21501-41D90-000 スズキクラッチアッシ,シュー 21501-41D90-000スズキ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番21501-41D21
ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40 SMCミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40SMC
13,980税込15,378
1個
37日以内出荷
ボディサイズ40
接眼レンズ アトマⅡ・ネクロス・WB用 ナリカ接眼レンズ アトマⅡ・ネクロス・WB用ナリカ
6,500税込7,150
1個
4日以内出荷
アトマ(ATOMA)Ⅱ、ネクロス(NECROS)、ウィングブルー(WING BLUE)用の接眼レンズ。 防カビ加工済
種別WF15×/13mm
PCDドリル 協和精工PCDドリル協和精工
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長L(mm)38表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
生物顕微鏡 ネクロス ナリカ生物顕微鏡 ネクロスナリカ
86,000税込94,600
1個
4日以内出荷
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)機能サービスコンセント(AC100V)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルー WB600-SC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB600-SCナリカ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート簡易メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160
生物顕微鏡ウィングブルー WB ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WBナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡ウィングブルー(WING BLUE)です。 光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。 ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。 この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。 小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。
仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー寸法(mm)約142×234×360質量(kg)約3.4機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済鏡筒長(mm)160絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルー WB600-MC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB600-MCナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー、Mステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160
生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MCナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー、Mステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160
生物顕微鏡ウィングブルー WB600-C ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB600-Cナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160
対物レンズ(アトマ用) ナリカ対物レンズ(アトマ用)ナリカ
8,000税込8,800
1個
4日以内出荷
種別S30x
木製格納箱(アトマⅡ用) ナリカ木製格納箱(アトマⅡ用)ナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
アトマ(ATOMA)Ⅱ用の木製収納箱です。
生物顕微鏡アトマⅡ ナリカ生物顕微鏡アトマⅡナリカ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
LED光源と反射鏡のどちらでも観察できる教育向けの生物顕微鏡です。紛失しやすい反射鏡収納スペースを本体底面に設置。また、サイドがフラットだから、収納も省スペース。
総合倍率40×~400×付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー種別A2-400MLED(格納箱付)寸法(mm)約135×210×310質量(kg)約2.7機能サービスコンセント(AC100V)、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED(充電バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS規格)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
対物レンズ(ネクロス用) ナリカ対物レンズ(ネクロス用)ナリカ
14,000税込15,400
1個
4日以内出荷
ネクロス(NECROS)用の対物レンズ。 防カビ加工済
種別40×
対物レンズ(ウィングブルー用) ナリカ対物レンズ(ウィングブルー用)ナリカ
10,000税込11,000
1個
4日以内出荷
種別S40×
接眼レンズ WF10× ナリカ接眼レンズ WF10×ナリカ
6,500税込7,150
1個
4日以内出荷
JIS規格の鏡筒(内径23.2mm)の顕微鏡に使用できます。防カビ加工済。
種別WF10×/18mm
対物レンズ(アトマⅡ用) ナリカ対物レンズ(アトマⅡ用)ナリカ
4,500税込4,950
1個
4日以内出荷
アトマ(ATOMA)Ⅱ用の対物レンズ。 防カビ加工済
倍率10×
対物レンズ(アトマ用) ナリカ対物レンズ(アトマ用)ナリカ
4,500税込4,950
1個
4日以内出荷
種別4x
対物レンズ(ネクロス用) ナリカ対物レンズ(ネクロス用)ナリカ
8,000税込8,800
1個
4日以内出荷
ネクロス(NECROS)用の対物レンズ。 防カビ加工済
種別10×
対物レンズ(ウィングブルー用) ナリカ対物レンズ(ウィングブルー用)ナリカ
8,000税込8,800
1個
4日以内出荷
ウィングブルー(WING BLUE)用の対物レンズ。 防カビ加工済
種別10×
生物顕微鏡アトマⅡA2-400MLEDC(格納箱無) ナリカ生物顕微鏡アトマⅡA2-400MLEDC(格納箱無)ナリカ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
優れた操作性、充実した機能を備えたナリカオリジナルの生物顕微鏡です。 顕微鏡操作に不慣れな児童・生徒でも、簡単に使うことができます。 「見たいもの」がよく見える!広視野レンズ搭載。10×の接眼レンズは視野数18。 同倍率の一般的な顕微鏡に比べて口径が大きい分、試料をより広範囲に観察できます。 イージーフォーカシング:緑の〇どうしを合わせると、おおよその焦点が合います。 Mステージ:ステージが前後左右に自在に動くので、見たいものを視野の中心に簡単に動かせます。 サービスコンセント:アトマⅡどうしはもちろん、他の機器へも給電可能。10分間(=休み時間)の急速充電で、約1時間使えます。 イージーホルダー:指1本でプレパラートをさっと脱着。 選べる光源:授業内容によって、LED照明と反射鏡の使い分けができます。 ミラーボックス:反射鏡を使わない時はミラーボックスに収納。指導に必要な時に使え、紛失も防ぎます。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)機能サービスコンセント、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ寸法(mm)135×210 ×310質量(kg)2.7付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、撮影クリップ仕様【レボルバ・絞り】3個用・回転円板式鏡筒長(mm)160
生物顕微鏡 ネクロス ナリカ生物顕微鏡 ネクロスナリカ
65,000税込71,500
1個
4日以内出荷
総合倍率40×~600×仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)機能サービスコンセント(AC100V)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
接眼レンズ(アトマ用) ナリカ接眼レンズ(アトマ用)ナリカ
5,000税込5,500
1個
4日以内出荷
種別WF10x
対物レンズ(アトマⅡ用) ナリカ対物レンズ(アトマⅡ用)ナリカ
6,000税込6,600
1個
4日以内出荷
アトマ(ATOMA)Ⅱ用の対物レンズ。 防カビ加工済
倍率10×
対物レンズ(アトマ用) ナリカ対物レンズ(アトマ用)ナリカ
6,000税込6,600
1個
4日以内出荷
種別10x