カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業・園芸資材(2)

「d2262-4」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブコネクター サンホープ

    チューブコネクター

    サンホープ(4件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
  • スライダ,スロツトル 3D2-26244-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スライダ,スロツトル 3D2-26244-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • グリツプアセンブリ 3D2-26240-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グリツプアセンブリ 3D2-26240-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • チユ-ブ,スロツトルガイド 2D2-26243-00 YAMAHA(ヤマハ)

    チユ-ブ,スロツトルガイド 2D2-26243-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
  • リング,リ-フ 2D2-26249-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リング,リ-フ 2D2-26249-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    タイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • 穴あけパンチ サンホープ

    穴あけパンチ

    サンホープ(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
    用途ポリパイプの穴あけ用に。
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • VXR Series(VXR226~) SMC

    VXR Series(VXR226~)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • V Series(VXP2262) SMC

    V Series(VXP2262)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • V Series(VXR2262) SMC

    V Series(VXR2262)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    21日以内出荷
    MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内