カテゴリ
- パソコン/周辺機器(364)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
- 厨房用品(107)
- 切削工具(104)
- 自動車純正部品(99)
- 卓上消耗品(90)
- 事務用品(67)
- 店舗什器・備品(64)
- 農業機械(63)
- オフィス家具(59)
- 家電(50)
- 配管・水廻り設備部材(46)
- 空調・照明・電設資材(45)
- メカニカル部品(44)
- 制御機器(38)
- 科学研究・開発用品(37)
- 作業工具(35)
- 測定用品(30)
- 日用品(29)
- 防災用品(25)
- 機構部品(24)
- 農業・園芸資材(24)
- 清掃用品(22)
- 自転車部品(22)
- バイク純正部品(21)
- 物流用品(20)
- 安全保護具(20)
- 自動車補修部品(19)
- 医療(18)
- 保管用品(17)
- 梱包用品(16)
- 建築金物(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 電動工具(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 安全靴・作業靴(12)
- 救急・衛生(10)
- 学童・教育用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 住設機器(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 農具(6)
- 建材・エクステリア(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- バッテリー・電装(4)
- 作業服(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 介護用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- エンジン工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- メディアカバーマーケット(306)
- SMC(156)
- MAZDA(マツダ)(94)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- 福井クラフト(41)
- パール金属(39)
- エスコ(29)
- CKD(27)
- アイリスオーヤマ(20)
- NACHI(不二越)(18)
- コクヨ(16)
- NOK(14)
- 理研製鋼(14)
- OSG(オーエスジー)(12)
- ナカバヤシ(12)
- HEADS(ヘッズ)(12)
- CONDOR(山崎産業)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- 三菱電機(10)
- ブランドをもっと見る
「d235」の検索結果

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)
メック(26件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
ドクターデオプレミアムスチームタイプ循環
カーメイト(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スチームに含まれる消臭成分がエアコンの内部までスピード消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ。香り無香シリーズドクターデオ
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
三角ドリル(13型)
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷電動ドリル作業に最適です。材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
セルファーダイス
日東工器¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から8日以内出荷本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥859税込¥9451本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から3日以内出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
VベルトD形(スタンダード)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷から52日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ
省栄製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から23日以内出荷ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)板幅(mm)【フープ】13
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥4,698税込¥5,1681箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
感熱ラベルプリンタ
brother(ブラザー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.53直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59ディスプレイモノクロ液晶解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TX無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/nUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
VベルトD形(スタンダード)
バンドー化学¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
...