カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
    • D2(HID)(1)
    • その他LED(2)
絞り込み
タイプ
  • D2R(2)
  • D2S(2)
  • D4C(1)
定格電圧(V)
  • 12
  • 24(1)
  • 85(1)
口金
  • その他(1)
ブランド
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • ケリー電気産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2c」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EVOLVA HID Burner D2C 6000k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D2C 6000k

    DELTA(デルタ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    用途HID純正装着者 D2SタイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2900/D2R:2700色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
  • EVOLVA HID Burner D2C 6500k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D2C 6500k

    DELTA(デルタ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
  • HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業

    HID D4C 12V35W 4300K

    ケリー電気産業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
    用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス)

    グレアー HIDバーナー

    BRAITH(ブレイス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    欠品中
    純正HID交換用バーナー
    用途D2S/D2R専用適合12V国産車専用型式D2C(D2S/D2R)電圧(V)12消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
D2(HID)カテゴリ
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
"d2c" 定格電圧(V):12 【通販モノタロウ】