カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2d-3104」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドア用電源スイッチ(パネルマウント) D2D Aratas(旧:omron)

    ドア用電源スイッチ(パネルマウント) D2D

    Aratas(旧:omron)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
    保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)銀
  • 小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ D2D omron(オムロン)

    小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ D2D

    omron(オムロン)
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチです。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)します。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮します。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意しています。主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置です。
    仕様ドア用電源スイッチ、一般負荷、双極標準形、接点間隔3mm、パネル取りつけ、2aトラスコ品番335-6622