カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「d2d2100」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 26.4mm幅 = 14.8mm深さ = 20mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149税込164
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = ダイナミックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.9mm幅 = 12.03mm深さ = 20mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = ダイナミックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.2mm幅 = 10.95mm深さ = 30.69mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 26.4mm幅 = 14.8mm深さ = 20mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 21mm幅 = 16.2mm深さ = 30.69mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.4mm幅 = 14.8mm深さ = 20mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
789税込868
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。長さ(mm)10.2幅(mm)30.69取付方式パネルマウントシリーズDynamic 2000深さ(mm)7.5材質(ハウジング)ポリエステル行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品レセプタクルハウジング
ドア用電源スイッチ(パネルマウント) D2D omron(オムロン)ドア用電源スイッチ(パネルマウント) D2Domron(オムロン)
749税込824
1個
当日出荷
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)
コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
479税込527
1袋(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジングDynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 2000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:8.9mm●幅:15.78mm●ハウジング材質:PET●コード番号:720-1780アズワン品番65-7790-69
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
639税込703
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.9mm幅 = 15.78mm深さ = 20mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318119-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318119-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379税込417
1袋(5個)
欠品中
極数 8行数 2ピッチ 2.5mmオス/メス メス実装タイプ ケーブルマウントシリーズ Dynamic 2000併用可能製品 電線対基板コネクタ接続方向 ストレート長さ 11.4mm幅 15.78mmハウジング材質 PET. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
489税込538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.7mm幅 = 16.2mm深さ = 30.69mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1個
翌々日出荷
仕様TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.5シリーズDynamic 2000深さ(mm)30.69材質(ハウジング)PET行数2コンタクト数6オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品電線対基板コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 2-1318119-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 2-1318119-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
46,980税込51,678
1袋(400個)
5日以内出荷
極数 6行数 2ピッチ 2.5mmオス/メス メス実装タイプ ケーブルマウントシリーズ Dynamic 2000併用可能製品 電線対基板コネクタ接続方向 ストレート長さ 8.9mm幅 15.78mmハウジング材質 PET. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.7mm幅 = 14.7mm深さ = 30.69mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 2Dタイプ P2DOSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
TE Connectivity コネクタハウジング オス 20極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 20極 2列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1個
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 21mm幅 = 16.2mm深さ = 30.69mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 3200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 3200個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589,800税込648,780
1袋(3200個)
7日以内出荷
TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジングDynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 2000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:10.2mm●幅:14.7mm●ハウジング材質:PET●コード番号:164-2715アズワン品番65-7529-19
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジングDynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。特長と利点:コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン用途:これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 2000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:12.7mm●幅:14.7mm●ハウジング材質:PET●コード番号:720-1834アズワン品番65-7790-72
コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 200個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1袋(200個)
7日以内出荷
TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジングDynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。特長と利点:コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン用途:これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 2000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:17.7mm●幅:14.7mm●ハウジング材質:PET●コード番号:164-2891アズワン品番65-7667-01