カテゴリ

  • 測定用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(5)
  • 空圧工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「d2mv」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照度計 HIOKI(日置電機)照度計HIOKI(日置電機)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から34日以内出荷
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
エビ リベッター M用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピースLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
エビ リベッター M用ノーズピース 2.4 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピース 2.4LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
839税込923特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
19,138税込21,052
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz Pico TechnologyPico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHzPico Technology
489,800税込538,780
1個
翌々日出荷
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gspsモデル番号(P) = 5444DRoHS指令(10物質対応)対応
10ビット/12chデータロガーPicoLog 1012(ターミナルボード付き) Pico Technology10ビット/12chデータロガーPicoLog 1012(ターミナルボード付き)Pico Technology
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
10ビット/12chデータロガーとターミナルボードのセット 10ビット解像度で入力が12チャンネルのデータロガーPicoLog 1012とターミナルボードのセットです。Windows、macOS、Linuxに対応する無償のPicoLog 6ソフトやPicoScope 6ソフトを使って様々な用途に使用できます。 PicoLog 6を使用すると、温度/湿度や電圧/電流などを最大1kS/sで長期間にわたってデータを収集し、記録することができます。また、8000サンプルを保存できるデータロガー内部のメモリバッファを使って、PicoScope 6により1MS/sのオシロスコープとして使用することができ、リアルタイムの波形観測と解析ができます。 PicoLog 1012とターミナルボードはD-sub25ピンコネクタで接続し、センサはねじ端子ターミナルを使用して接続するので、はんだ付けをする必要がありません。 ・12個の双極性アナログ入力チャンネル ・10ビットの解像度で、精度は1% ・2つのデジタル出力ライン ・最大サンプルレートは1MS/s ・USB接続でパソコンから電源を供給
寸法(mm)45×100×140温度範囲(℃)【一般動作】0~+70 (規定精度:+20~+50)精度フルスケールの1%入力電圧(V)0~+2.5入力方式シングルエンド、双極性デジタル出力【D0~D3】2、【PWM】なし、ロジック低電圧:100mV(代表値)、ロジック高電圧:3.3V、電流制限:1kΩ抵抗器(出力と直列)、センサ用電源出力:2.5V@10mA、電流制限解像度10ビットRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレートPicoScope:1MS/s、PicoLog:1kS/s、PicoSDK(ブロックモード):1MS/s、PicoSDK(ストリーミング):100kS/sアナログ入力12チャンネル使用帯域【アナログ(-3dB)】DC~70kHz
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
3日以内出荷
デジタル表示器GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱FX計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き) ダイニチ工業カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き)ダイニチ工業
3,499税込3,849
1個
4日以内出荷
タンク容量(L)5.0適合機種FHY-32TS11, FHY-32TS12, FHY-32TS13, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219CX, FW-3219NE, FW-3220CX, FW-3220NE, FW-3221CX, FW-3221NE, FW-3222NC, FW-3222NE, FW-3223NC, FW-3223NE, FW-3224NC, FW-3224NE, FW-3225NC, FW-3225NE, FW-32NCAZ1, FW-4222NC, FW-4223NC, FW-4224NC, FW-4225NC, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-D422NC, FW-D423NC, FW-D424NC, FW-D425NC, FW-KH3222NC, FW-MV32NC, FW-MV32NC2, FW-MV32NC3, FW-SD32NC1, FW-YK32NC4, FWY-32CW1, FWY-32CW18, FWY-32CW19, FWY-32CW2, FWY-32CW20, FWY-32CW21, FWY-32CW3, FX-32R4, KDF-32NC, KDF-32NC2, KDF-32NC3, KDF-32NC4, KDF-42NC, KDF-42NC2, KDF-42NC3, KDF-42NC4
Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 60MHz Pico TechnologyPico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 60MHzPico Technology
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 60MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 2.5 Gsps上昇時間 = 5.8nsRoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz Pico TechnologyPico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHzPico Technology
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsRoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 60MHz Pico TechnologyPico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 60MHzPico Technology
349,800税込384,780
1個
欠品中
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 60MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 2.5 Gsps上昇時間 = 5.8nsRoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz Pico TechnologyPico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHzPico Technology
419,800税込461,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード コモンカソード 10A 100V 表面実装 3-Pin DiodesZetex整流ダイオード コモンカソード 10A 100V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●最大連続 順方向電流:10A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:840mV●長さ:10.66mm●幅:9.65mm●高さ:4.82mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:110ARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
整流ダイオード DiodesZetex整流ダイオードDiodesZetex
4,498税込4,948
1セット(50個)
7日以内出荷
Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4, 16 (Digital) Ch, 200MHz Pico TechnologyPico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4, 16 (Digital) Ch, 200MHzPico Technology
559,800税込615,780
1個
欠品中
仕様チャンネル数 = 4, 16 (Digital)帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USBディスプレイのタイプ = アナログ強度,デジタルカラー最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsRoHS指令(10物質対応)対応
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV2~)CKD
42,588税込46,847
1個
8日以内出荷
作動方式複動・バルブ搭載形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV2S~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV2S~)CKD
41,888税込46,077
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動・バルブ搭載形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV1~)CKD
43,988税込48,387
1個
8日以内出荷
作動方式複動・バルブ搭載形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV1S~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV1S~)CKD
43,250税込47,575
1個
8日以内出荷
作動方式複動・バルブ搭載形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MV1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MV1~)CKD
49,838税込54,822
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動・バルブ搭載形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MV1S~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MV1S~)CKD
44,938税込49,432
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動・バルブ搭載形
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
11,900税込13,090
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
12,900税込14,190
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
8,798税込9,678
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
17,580税込19,338
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
21,980税込24,178
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
23,080税込25,388
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
18,680税込20,548
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1