カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- 12/24(1)
タイプ
- H4
- D2C(3)
- D2R(12)
- D2S(10)
- D4C(1)
- D4R(3)
- D4S(2)
- H1(1)
- H7(1)
- HB4(1)
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「d2r 24v」の検索結果

LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4バルブ型式F2/H4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED