カテゴリ

  • 自動車補修部品(32)
    • D2(HID)(17)
    • D4(HID)(4)
    • その他LED(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 農業機械(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2sバルブ」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(63件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
HIDバーナーD2 レイブリック(スタンレー)HIDバーナーD2レイブリック(スタンレー)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
定格85V/35W(12V車・24V車対応)口金その他
HIDバーナー D2 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D2STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
定格電圧(V)85定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応モノタロウ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)85定格電力(W)35寿命3000仕様車検対応
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応モノタロウ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用定格電圧(V)12・24兼用純正カラー定格電力(W)35色温度(K)4300取扱説明書(1.9MB)
HIDホワイトビーム D2タイプ補修用 KOITO(小糸製作所)HIDホワイトビーム D2タイプ補修用KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
車検対応
用途ヘッドランプ用ホワイト定格電圧(V)12・24
四輪車HIDバルブ D2 KOITO(小糸製作所)四輪車HIDバルブ D2KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
クリア定格電圧(V)12・24
HIDバーナー 6500K D2R/S カシムラHIDバーナー 6500K D2R/Sカシムラ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2個)
当日出荷
視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D2R/D2S色温度6500明るさ(Lm)約2500(1個分)
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応モノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
純正交換用HIDバルブ  12V/24V共用 D4   車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D4 車検対応モノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。 D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。 インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。 1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)42定格電力(W)35寿命2500仕様車検対応
デルタHIDバルブ DELTA(デルタ)デルタHIDバルブDELTA(デルタ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2本)
当日出荷
UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V PIAA純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12VPIAA
9,998税込10,998
1箱(2個)
4日以内出荷
純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメンW ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!車検対応の配光!ノイズ対応品!D2S・35W・12V製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD2S明るさ(Lm)10000
エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ)エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプDELTA(デルタ)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(2個)
当日出荷
メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!
用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
HIDバーナーD4 レイブリック(スタンレー)HIDバーナーD4レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
定格42V/35W口金その他
純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用  12/24V共用 K&M純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用 12/24V共用K&M
11,980税込13,178
1セット
欠品中
D2R/S用DC12/24V共用高品質LEDチップ30SMD搭載冷却ファン搭載車検対応取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)寿命50,000時間
電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
RG D2S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ SHL+5000KRG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
定格85V35W
RG D2S/Rバルブ 4500K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ 4500KRG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格85V35W
HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業HID D4C 12V35W 4300Kケリー電気産業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス)グレアー HIDバーナーBRAITH(ブレイス)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
純正HID交換用バーナー
用途D2S/D2R専用電圧(V)12適合12V国産車専用型式D2C(D2S/D2R)消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
純正交換HID D2S用LED SMART[自動車用品]純正交換HID D2S用LEDSMART[自動車用品](1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
純正HIDバルブ D2用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
ホワイト色温度(K)6500バルブD2S電球の種類LED
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000KRG(レーシングギア)
10,980税込12,078
1箱(2個)
翌日出荷
直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
R35 GT-R 後期スタイル シーケンシャルウインカー内蔵 LEDファイバーヘッドライト ブラッククロームタイプ クリスタルアイR35 GT-R 後期スタイル シーケンシャルウインカー内蔵 LEDファイバーヘッドライト ブラッククロームタイプクリスタルアイ
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ R35 GT-R 後期スタイルシーケンシャルウインカー内蔵 LEDファイバー ヘッドライト待望の前期/中期用 後期スタイルヘッドライト流れるLEDウインカー仕様で登場。 ヘッドライトの上から下まで横断するイナズマ型のファイバーには高輝度LEDを採用。後期純正より断然明るく、フロントフェイスが見違える程アップグレードいたします。新品左右セットカプラーオンハイフラ抵抗付属ウインカー部 高輝度LED16発 シーケンシャルウインカー(点滅点灯にも切り替え可能)ポジション部 後期スタイル 高輝度LEDファイバーロービーム 純正HID流用(バルブ形状D2S)ハイビーム ハロゲンバルブ付属(バルブ形状 H7)取り付け説明書 保証書付属(LED切れのみ6ヶ月保証)【カラー】クロームタイプ:インナーカラー クローム / レンズカラー クリアー【適合車種】日産 R35 GT-R 前期/中期モデル 【参考純正品番】26010-JF00,26060-JF00,26010-KB50,26060-KB50,26025-JF00,26025-JF00
グリーン購入法適合
(09471)バルブ(12V35W/D2S) スズキ(09471)バルブ(12V35W/D2S)スズキ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
【オートジュエリー】 ポルシェ997/911 2005y~2009y用 991スタイル ファイバーLEDリングヘッドライト(ブラック) オートジュエリー【オートジュエリー】 ポルシェ997/911 2005y~2009y用 991スタイル ファイバーLEDリングヘッドライト(ブラック)オートジュエリー
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
ポジションONでヘッドライト内部に内蔵された円形のLEDリングが綺麗に浮かび上がり、911現行上級グレードのように、精悍でスポーティーなフロントフェイスになります。こちらは、純正HID車用となりますので純正ヘッドライトからバラスト・バーナーを流用いたします。新品左右セットブラックタイプバルブ形状 ロー:D2S(バルブは付属しません。) ハイビーム:H1(ハロゲンバルブ付属)カプラーオン (ファイバーLEDリングはバンパーの純正ポジションランプから電源をお取りください。)Eマーク取得商品レベリングモーター移し替え可能(一部レベリングモーターの形状が違い移し替え出来ない車両が御座います。)【適合車種】PORSCHE(ポルシェ)911/997 2005-2008年CARRERA/CARRERA 4/CARRERA S/GT2/GT3/GT3 RSTARGA 4/TARGA 4S/TURBO
グリーン購入法適合
【オートジュエリー】 ポルシェ 987 前期ボクスター ケイマン LEDポジション ヘッドライト(HID車用)ブラック オートジュエリー【オートジュエリー】 ポルシェ 987 前期ボクスター ケイマン LEDポジション ヘッドライト(HID車用)ブラックオートジュエリー
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷
ポルシェ 987前期ボクスター/ケイマン用 ファイバーLEDリング内蔵 ヘッドライト911現行上級グレード(991)のように、ポジションONで円形のLEDリングが綺麗に浮かび上がります。精悍でスポーティーなフロントフェイスになります。こちらは、純正HID車用となりますので純正ヘッドライトからHIDバラスト、バーナーを流用いたします。新品左右セット左側走行用光軸バルブ形状 ロー:D2S(バルブは付属しません。)ハイビーム:H1(ハロゲンバルブ付属)ウインカー:PY21W(バルブ付属)カプラーオン ファイバーLEDリングはバンパーの純正ポジションランプから電源をお取りください。Eマーク取得商品【カラー】ブラック【適合車種】ポルシェ 987 ボクスター/ケイマン 前期2004年~2008年AFS車両不可純正HIDヘッドライト車用(ハロゲンヘッドライト車は、ハロゲン車用をお買い求めください。)輸入車用ですので警告灯対策はしておりますが車種・グレードにより警告灯が点灯する場合が御座います。
グリーン購入法適合
花魁 LEDヘッドバルブ 閃光 24V D2 6000K 直電タイプ 花魁JAPAN花魁 LEDヘッドバルブ 閃光 24V D2 6000K 直電タイプ花魁JAPAN
21,980税込24,178
1セット(2個)
翌々日出荷
純正HIDヘッドライトをLED化!LEDバルブ×2 LEDバルブドライバー×2 DCDCコンバーター×2 グロメット×2 取り付けキット一式セットです。冷却ファン内蔵純正バラスト不要なので、バラスト破損時の補修部品としても使用可能。6か月間の製品保証付き
用途トラック用LEDバルブキットセット内容LEDバルブ×2、LEDバルブドライバー×2、DCDCコンバーター×2、グロメット×2、取り付けキット一式使用電圧(V)24色温度(K)6000光束(Lm)11000適合バルブタイプD2S/D2R
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2S
HID純正交換 D2 IPFHID純正交換 D2IPF
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。
バルブ種類D2S/R
AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブSeabass Link
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです.。プロジェクター用バルブ。HP(ハイパー)6000ケルビンで通常の6000K対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現したスペシャルバルブです。
仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)HP6000保証期間購入より1年間バルブ種類D2S
RG D2S/Rバルブ JS 6300K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ JS 6300KRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000KRG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1箱(2個)
3日以内出荷
直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
適合光速:3000定格42V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-S-Cシリーズ Festoソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-S-CシリーズFesto
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-S-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。外部パイロットエアサプライがあります。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-S-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7392アズワン品番65-8015-65
LEDヘッドライトバルブ BullconLEDヘッドライトバルブBullcon
22,980税込25,278
1セット(2個)
7日以内出荷
長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ色温度(K)6000LED色ホワイト
チーズ BIGM(丸山製作所)チーズBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
部品名称チーズ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB)図解NoSSA-Z500DX-2 調圧弁部品_No.31、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.68、SSA-Z500 調圧弁部品_No.31、SSA-V602C 分水器バルブ部品_No.42、KBM-500D-1(改訂版) 動力噴霧機部品_No.68、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.41、SSA-S611KP 動力噴霧機2部品_No.4、SSA-Z500-1 調圧弁部品_No.31、SSA-V602C-DX 分水器バルブ部品_No.41、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.68、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.68、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.31、SSA-Z500MA-2 調圧弁部品_No.31、SSA-Z601S-1 調圧弁部品_No.31、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.15、SSA-Z601S 調圧弁部品_No.31、SSA-Z550 調圧弁部品_No.31、MSS413CSP-6 ハキダシハイカン部品_No.15、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.31、SSA-Z500DX 調圧弁部品_No.31、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.49、SSA-Z500MA-1 調圧弁部品_No.31、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.15
フランジ BIGM(丸山製作所)フランジBIGM(丸山製作所)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
部品名称フランジ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.96MB)図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.18、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.18、BSM-1230L 分水器バルブ部品_No.15、KBM-500D 分水器バルブ部品_No.19、BSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.14、BSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.14、BSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.18、BSM-840SLT-C2S 電動ボールバルブ部品_No.14、KBM-502D 分水器バルブ ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.19、BSM-1040SLT-C2S 電動ボールバルブ部品_No.14、KBM-500D-1 分水器バルブ部品_No.19、BSM-1240SLT-C2S 電動ボールバルブ部品_No.14、BSM-1240SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.14など
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
部品名称ステー関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB)図解NoSSA-V600C 分水器バルブ ※~2019年10月部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.10、BSM-1040SLT-C2S 電動ボールバルブ部品_No.10、KBM-501D 分水器バルブ部品_No.15、BSM-1240SLT-C2S 電動ボールバルブ部品_No.10、SSA-α610C 分水器バルブ部品_No.15、KBM-500D 分水器バルブ部品_No.15、BSM-1240SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.10、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.10、KBM-500D-1(改訂版) 分水器バルブ部品_No.15、BSM-1230L オプション1部品_No.36、SSA-V600C-1 分水器バルブ ~2019年10月部品_No.10、BSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.10、BSM-830L 2002ネン 分水器バルブ部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.36、KBM-502D 分水器バルブ ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.15、BSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.10、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.36、BSM-840SLT-C2S 電動ボールバルブ部品_No.10、BSM-1230L 分水器バルブ部品_No.10、SSA-V1000C 分水器バルブ ※~2019年10月部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 分水器バルブ部品_No.10、KBM-500D-1 分水器バルブ部品_No.15
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
規格G1/4XR1/4部品名称ケイチガイニツプル関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.42MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.42MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.85MB)図解NoBSM-1030SLT-C2 油圧バルブ部品_No.4、CBM-520SLT キャビン用操作装置 CBM-520SLT キャビン用操作装置部品_No.5、BSM-1300L デンジバルブ部品_No.3、BSM-1060SLT 油圧バルブ部品_No.10、BSM-1550L-22DU 油圧バルブ部品_No.2、BSM-630SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2 油圧バルブ部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧バルブ部品_No.8、BSM-1240SLT-C2S 油圧バルブ部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.4、BSM-1110L 油圧バルブ部品_No.3、BSM-1020L-D デンジバルブ部品_No.3、BSM-1100L-2 油圧バルブ部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧バルブ Lタイプ部品_No.8、BSM-1350L-18AUBK 油圧バルブ部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.4など