「d2s5l13」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小形基本スイッチ D2S Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ D2S

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    319税込351特価
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
    質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)
検出・センサカテゴリ