カテゴリ
- 制御機器(3)
- 農業機械(2)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「d2sw-3l」の検索結果

シール形超小形基本スイッチ D2SW
Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から87日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
ブレーキディスク
brembo¥21,590税込¥23,7491箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
リミットスイッチマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷規格D2SW-3L32M部品名称リミツトスイツチマトメ図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.51、MSV413R2-M-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.45、MSV613R2-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.51、MSV613R2-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.51、MSV613R2-K-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.51、MSV413R2-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.45
マイクロスイッチマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格D2SW-3L3H450L図解NoGD6000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 マイクロスイッチマトメ_No.29、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.37、MDJ6000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、GKD6001ファンケース,レバー,シャッタ部品マイクロスイッチマトメ_No.29、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、GKD6000ファンケース,レバー,シャッタ部品マイクロスイッチマトメ_No.29、MDJ6000GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.37、MDJ6001G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ6000G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29
D2SW 3A ヒンジ・ローラ・レバー形 リード線タイプ(300mm, 1a) 認証品
omron(オムロン)¥689税込¥7581個116日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。UL、cUL、VDEの安全規格取得品も対応可能。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。