カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • マイクロスイッチ(1)
絞り込み
アクチュエータの種類
アクチュエータの種類
-(1)
アクチュエータの種類
ヒンジ・アール・レバー形(1)
アクチュエータの種類
ヒンジ・レバー形(1)
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・レバー形(1)
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形(1)
ブランド
  • Aratas(旧:omron)(1)
定格電圧(V)
  • AC125
  • AC250(1)
  • DC30(2)
端子の種類
  • はんだ付け端子(1)
  • タブ端子(1)
  • プリント基板用端子(1)
  • リード線付(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2sw」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
関連キーワード
マイクロスイッチカテゴリ