カテゴリ
- 制御機器(4)
- 農業機械(4)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「d2vw-5l2」の検索結果

D2VW 5A ヒンジ・ローラ・レバー形 1c リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)
omron(オムロン)¥829税込¥9121個62日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。仕様【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)質量(g)7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形定格5A耐電圧【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的】300、【電気的】60
リミットスイッチ(オムロン)
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格D2VW-5L2A-2M部品名称リミツトスイツチ(オムロン)図解NoMRS30H-131 ハンドル部品_No.64、MRS30H-130 ハンドル部品_No.64
リミットスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷規格D2VW-5L2A-1.7M部品名称リミツトスイツチ図解NoGKSL3302R1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、GKSL3300R1-M ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.23、MLSL3315R1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSV413R1TB-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R2-M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.25、GKSL3315R1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSV413R2-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.25
リミットスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷規格D2VW-5L2A-1M部品名称リミツトスイツチ図解NoMS651DR4T-K 電装品部品_No.27、MS551DR4T-K 電装品部品_No.27、MS511R4T-K 電装品部品_No.27、MS753DR6T-K 電装品部品_No.42、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.42、MS410R4T-K 電装品部品_No.27、MS613R4T-K 電装品部品_No.27、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.42、MS513DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS410R4T-M 電装品部品_No.27、MS753DR4T-K 電装品部品_No.27、MS753DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.42、MS551DR6T-K 電装品部品_No.40、MS551DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS653DR6T-K 電装品部品_No.42、MS511R4T-M 電装品部品_No.27、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS613R4T-M 電装品部品_No.27、MS651DR6T-K 電装品部品_No.40、MS653DR4T-K 電装品部品_No.27、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.42
リミットスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格D2VW-5L1B-2M部品名称リミツトスイツチ図解NoMRS30HS-130 HST部品_No.70、MRS40HS-150 HST部品_No.70
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980~税込¥54,978~1セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
D2VW 5A ヒンジ・ローラ・短レバー形 1c リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)
omron(オムロン)1個欠品中エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。仕様【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)質量(g)7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格5A耐電圧【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的】300、【電気的】60
D2VW 5A ヒンジ・短レバー形 1b リード線タイプ(300mm) (標準品)
omron(オムロン)1個欠品中エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。仕様【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (標準品)質量(g)7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・短レバー形定格5A耐電圧【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀合金接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的】300、【電気的】60