カテゴリ
- メカニカル部品(3,174)
- 切削工具(659)
- 空調・照明・電設資材(574)
- パソコン/周辺機器(545)
- 農業機械(530)
- 機構部品(508)
- ねじ・ボルト・釘(357)
- 作業工具(305)
- 厨房用品(254)
- 測定用品(248)
- 制御機器(243)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(236)
- 建築金物(233)
- 物流用品(215)
- 配管・水廻り設備部材(187)
- オフィス家具(164)
- 卓上消耗品(146)
- 店舗什器・備品(141)
- FA担当者のオススメ新商品(135)
- 事務用品(110)
- 家電(93)
- 油圧機器・油圧ホース(89)
- 日用品(82)
- カー用品(80)
- 自動車補修部品(76)
- 安全保護具(70)
- 科学研究・開発用品(65)
- 研磨材(60)
- 電気材料(59)
- 清掃用品(59)
- 船舶用品・漁業資材(54)
- 農業・園芸資材(51)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
- バイク部品(45)
- 保管用品(39)
- 介護用品(37)
- 電動工具(35)
- 防犯用品(34)
- 学童・教育用品(34)
- 建材・エクステリア(33)
- 自転車部品(31)
- 溶接用品(28)
- 縫製用品(26)
- 整備工具・収納(25)
- 安全用品(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 作業服(19)
- 塗料(15)
- 住設機器(15)
- 洗車・清掃(15)
- 防災用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- ヘルスケア(13)
- 医療(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 鈑金・塗装(9)
- テープ(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- バッテリー・電装(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 空圧工具(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 農具(7)
- 梱包用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 安全標識(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 食品・飲料(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 接着剤・補修材(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 救急・衛生(2)
- バイク純正部品(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- KANA(片山チエン)(996)
- BIGM(丸山製作所)(503)
- NTN(エヌティーエヌ)(331)
- 大阪魂(300)
- Panasonic(パナソニック)(297)
- メディアカバーマーケット(232)
- オザック精工(229)
- NSK(日本精工)(162)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
- FYH(日本ピローブロック)(145)
- 鹿島化学金属(UKB)(145)
- 岩田製作所(128)
- NACHI(不二越)(127)
- CKD(114)
- TRUSCO(88)
- エスコ(80)
- イマオコーポレーション(75)
- 旭計器工業(73)
- IKO(日本トムソン)(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d35」の検索結果

ステンレス鋼製 フック RF-D35
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16トラスコ品番440-3967材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)27種類標準奥行(mm)34.7仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)52吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
SUSクランプノブN(D35
大阪魂¥1,420税込¥1,5621個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM10
ニッケルBSクランプノブN(D35
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
NS-D35Y スペーザ ベイシス 35L キャスター
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個欠品中大型魚対応の内寸60cmサイズ。保冷力と軽量性のバランスが良く、キャスターによる機動力にも優れたモデル。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値50hという十分な保冷力を確保。さらにキャスター付きで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、遠征や電車釣行も快適です。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。仕様ICE値(h)50質量(kg)7.1容量(L)35内寸奥行(mm)252内寸幅(mm)592内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)794外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)347
ストレートドリル 高耐久
(200件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
デザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から11日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥629~税込¥692~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥759税込¥8351パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
クッションドリル鉄工用
ベッセル(15件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
ステンレス 強力丸落し
APLUS(クマモト)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
6角軸ショートチタンドリル
trad(49件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から3日以内出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
強力撥水コートデザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水
6角軸ショートコバルトドリル
trad(21件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
クレンリネスドライヤー(35cm)
セイワ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から11日以内出荷「軽量水切りワイパー 幅35cmタイプ D-35-1-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。用途汚水回収ワイパー幅(mm)350質量(g)145繰り返し・詰め替え対応
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
...