カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「d3c-1210」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極超小形検出スイッチ D3C Aratas(旧:omron)

    極超小形検出スイッチ D3C

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷
    スライド方式採用のレバー形検出スイッチ。小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
    質量(g)約0.3保護構造IP00接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1~500mm/s接点仕様スライド定格抵抗負荷電流(A)0.1耐久性5万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30材質(接点)銀メッキ
  • デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品) クボタ計装

    デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品)

    クボタ計装
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    20日以内出荷から27日以内出荷
    移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。
    用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。質量(kg)約33電源AC100V ACアダプタ寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200ひょう量(g)1500目量(kg)0.5検定有ひょう量単位g
関連キーワード
at-1210fx特集