カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「d3m-01l2-3」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小形基本スイッチ D3M Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ D3M

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献。圧着コネクタにより省配線化が可能。端子も横引き出しによる省スペース化を実現。アクチュエータは2方向の取りつけを用意。スイッチの取りつけ自由度が拡大。形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥61,525~税込¥67,678~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック

    エレコム
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。 内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。 取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。 イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。 耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
    用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。質量(g)12(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16装着方式耳栓型タイプ
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック

    エレコム
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 ゲーミング専用チューニングを施したΦ10mmのダイナミックドライバーを採用し、音の聞き分けに欠かせない高音域の解像度を高めた高音質モデルです。 振動板の表面に28本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。 取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。 イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。 耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 邪魔にならないインラインマイクをケーブルのコントローラー部分に搭載しています。 マイクミュート(※)と音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 ※スマートフォンでは着信応答/通話終了ボタンとして動作します。 マイクミュートボタンはボタンを押し続けている間ミュートになります。 胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
    用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプで、ガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 邪魔になりにくいインラインマイクを搭載し、ゲーミング専用チューニングを施した高音質サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。質量(g)6(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16装着方式耳栓型タイプ
  • 屋内防塵型カメラハウジング TOA

    屋内防塵型カメラハウジング

    TOA
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
    材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405使用場所屋内適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
  • 工具セット(片開きプラハードケースタイプ) KTC

    工具セット(片開きプラハードケースタイプ)

    KTC
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310ケース使用:EKP-5
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質ビデオ解像度:。-最大100m@4K。-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p。イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信。同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz。ATEN独自のEDIDテクノロジー。-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力。RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能。ワイドスクリーンフォーマット対応。8kV/15kVESD保護搭載。ホットプラグ対応。ラックマウント可能
    用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。最大延長(m)100分配数2セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)寸法(Φmm)ブラケット付:140×123×30、ブラケット無:136×101×29ケース質量(kg)0.45消費電力DC5V:5.09W:24BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30/ブラケット136×101×29RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812R、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、ビデオマトリックススイッチャーVM7514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
  • プレートセット一式 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    プレートセット一式

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥34,980税込¥38,478
    1組
    6日以内出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルプレート一式。ステンレス製のプレートで丈夫です。筆塗りもできるように筆と塗料も入っています。必要な物を収納ケースに収めたセット品。
    用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • AI自動追尾リモートカメラ TR315 アバー・インフォメーション

    AI自動追尾リモートカメラ TR315

    アバー・インフォメーション
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    16日以内出荷
    NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
    用途設置場所:室内仕様【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI(R)|HX3:ありその他【タリーランプ】ありセット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4'-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド形式【ビデオ】MJPEG / YUY2消費電力(W)19表示【ビデオのライブ表示】あり本体質量(kg)2.0 (±0.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0解像度【ビデオ】最大2160p動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80%保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年S/N比≧ 50 dBホワイトバランスオート / マニュアル露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR音声規格PCM絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ)画質露出 / ホワイトバランスセキュリティケンジントン盗難防止スロット画素数800万保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95%デジタルズーム12倍シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒リモコン赤外線電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5Aインターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNSサンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz音声2ch Stereo画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ)光学倍率12倍映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hzイメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K)対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0PoE対応PoE+USB規格USB 3.1