カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,280)
- 制御機器(645)
- 自動車純正部品(318)
- FA担当者のオススメ新商品(116)
- 科学研究・開発用品(112)
- パソコン/周辺機器(59)
- 医療(47)
- 自動車補修部品(47)
- 測定用品(46)
- バイク部品(35)
- 農業機械(34)
- メカニカル部品(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 電気材料(25)
- トラック用品・パーツ(22)
- 家電(18)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 学童・教育用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- バイク純正部品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 防犯用品(9)
- 作業工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自転車部品(7)
- 電動工具(7)
- マスク(6)
- 梱包用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- カー用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 作業服(4)
- 切削工具(4)
- 建材・エクステリア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 空圧工具(3)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 事務用品(2)
- 農具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(797)
- CKD(483)
- MAZDA(マツダ)(314)
- シュナイダーエレクトリック(119)
- VISHAY(112)
- ジーエルサイエンス(64)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(44)
- STMicro(39)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(36)
- SIEMENS(35)
- Texas Instruments(34)
- エスコ(21)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- onsemi(17)
- THK(16)
- RS PRO(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「d3v」の検索結果

D3V-10用ミルカッター
大阪ケミカル¥5,198税込¥5,7181個当日出荷最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用ミルカッターになります。トラスコ品番456-0914材質ステンレス(SUS420)質量(g)41品名ミルカッター
D3V-10用V字カッター
大阪ケミカル¥5,198税込¥5,7181個当日出荷最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用V字カッターになります。トラスコ品番456-0931材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター
D3V-10用ミルカッター(真空焼入)
大阪ケミカル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(ミルカッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。トラスコ品番456-0922材質ステンレス(SUS420)質量(g)41品名ミルカッター(真空焼入)
D3V-10用V字カッター(真空焼入)
大阪ケミカル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。トラスコ品番456-0949材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター(真空焼入)
LETTER DECALステッカー
ゼネラルステッカー(6件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷から17日以内出荷アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性
クサビ型特殊弁構造
コクゴ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
ミニチェックバルブ
アズワン¥8,770税込¥9,6471個当日出荷から63日以内出荷接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
同軸ケーブル3D-2V
関西通信電線(21件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル3D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
TeSys D - contactor coil - LXD3 - 400 V
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Schneider Electric の LXD シリーズは、制御回路電圧 400 V ac の LC シリーズコンタクタ用コンタクタ Coil です。周囲動作温度 -5 → 60 ℃、正味重量は 0.07 kg です。機械的耐久性:最大 6 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 3600 cyc/h 60 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-93
Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NC
omron(オムロン)¥559税込¥6151袋(5個)当日出荷仕様オムロンミニチュア. 業界標準のV3スタイルマイクロスイッチ. RoHS対応 16 Aのコンタクトスイッチング 各種レバースタイルを用意. UL、CSA、EN61058-1保護構造IP40アクチュエータの種類ヒンジ長レバー形材質(コンタクト)銀合金機械的寿命1000万回OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)16(AC250V)
ダイヤメーターテープ
日本度器¥45,980~税込¥50,578~1個ほか当日出荷から20日以内出荷被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
ドッジボール 3号球
molten¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷学校定番ドッジボール カラーバリエーションで学年分け、クラス分けに対応仕様突き抜け防止バルブ材質ゴム質量(g)370~390サイズ(cm)【円周】65~67直径(Φcm)21対象小学生
ナイロン江戸打ちひも
まつうら工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻(150m)当日出荷から10日以内出荷2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。 ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。 組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。 道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。仕様(組ひも)江戸打、芯なし
LED電源 D24V-3A
マリンテック¥7,898税込¥8,6881台当日出荷変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
インバータ FR-D800シリーズ 3相200V
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から3日以内出荷FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,698~税込¥2,968~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷接点構成DPDT長さ(mm)15質量(g)約2取付方式基板実装奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシール端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(AC VA)62.5
AD変換器
MG(旧エム・システム技研)¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 出力値を表示。ループテスト出力付。応答時間0.15~60s設定可能。 アプリケーション例・・・シーケンサやパソコンのアナログインタフェース アナログ信号を大形デジタル表示器に入力電源電圧(V)12~24V DC(許容範囲 10.8~26.4V DC、リップル含有率 10%p-p以下)入力信号入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)出力信号オープンコレクタ(PNPタイプ)
ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用)防虫アミ付
アウス¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷材質:ステンレス板製(SUS304)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質ステンレス板製(SUS304)、ソケット部:ABS樹脂
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ライトアイボリー
昭和コーポレーション¥50税込¥551個4日以内出荷別売の樹脂浮上りサドルバンドと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。用途本製品は樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法W(mm)25厚さt(mm)5長穴(mm)寸法d:6.0×9.5
AD変換器(16ビット分解能)
MG(旧エム・システム技研)¥99,980~税込¥109,978~1個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 。出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 。出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 。スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 。出力値を表示。 。ループテスト出力付。 。応答時間0.15~60s設定可能用途アプリケーション例。 。シーケンサやパソコンのアナログインタフェース。 。アナログ信号を大形デジタル表示器に入力
...