カテゴリ

  • 自動車補修部品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(10)
  • 梱包用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4 hid」の検索結果

関連キーワード
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(20件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000販売区分業務用
  • HIDバーナーD4C BRAITH(ブレイス)

    HIDバーナーD4C

    BRAITH(ブレイス)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
    用途純正交換HIDバーナー。タイプD4C(D4S/D4R共用)電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
  • HIDバーナー D4 STANLEY(スタンレー電気)

    HIDバーナー D4

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)42定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
  • HIDバーナーD4 レイブリック(スタンレー)

    HIDバーナーD4

    レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    定格42V/35W口金その他
  • 純正HID補修バルブ Seabass Link

    純正HID補修バルブ

    Seabass Link
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
    仕様Eマーク:認証品、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2R
  • HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラ

    HIDバーナー 6500K D4R/S

    カシムラ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
    質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
  • グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス)

    グレアー HIDバーナー

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    純正HID交換用バーナー
    用途D4S/D4R専用電圧(V)12適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • HID交換バルブ6000K AXS(アークス)

    HID交換バルブ6000K

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    4,988税込5,487
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    純正交換用HIDヘッドランプ
    ホワイト色温度(K)6000
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応

    モノタロウ(70件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35販売区分業務用
  • EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)

    EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark

    DELTA(デルタ)(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
    用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
  • デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ)

    デルタH.I.Dバルブ D4C

    DELTA(デルタ)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    当日出荷
    世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
    用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
  • HIDバルブ PIAA

    HIDバルブ

    PIAA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。
    用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)3200
  • EVOLVA HID Burner D4C 6500k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D4C 6500k

    DELTA(デルタ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
  • HIDバーナー Eマーク相当(補修用) DELTA(デルタ)

    HIDバーナー Eマーク相当(補修用)

    DELTA(デルタ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
    用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換にタイプD4R
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用販売区分業務用
  • HIDバーナー Eマーク取得(補修用) DELTA(デルタ)

    HIDバーナー Eマーク取得(補修用)

    DELTA(デルタ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
    用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換に
  • シェード HIDバーナー用 モノタロウ

    シェード HIDバーナー用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    モノタロウHIDバーナーのD2R・D4R専用のシェードになります。取付ビス付属です。
    付属品取付用ビス×6本販売区分業務用
  • HIDバルブ D4 DJ(ドライブジョイ)

    HIDバルブ D4

    DJ(ドライブジョイ)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)42定格電力(W)35
  • HID純正交換 D4 IPF

    HID純正交換 D4

    IPF
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    最上級の白さと明るさ Sタイプ・Rタイプ共通モデル
    タイプD4仕様車検対応消費電力(W)HID 12V/35口金その他色温度(K)6200
  • HID純正交換 D4 IPF

    HID純正交換 D4

    IPF
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    白いのに明るい。驚異のハイルーメンHID。 純正HIDと変わらぬ明るさで色温度大幅UP Sタイプ・Rタイプ共通モデル
    タイプD4仕様車検対応消費電力(W)HID 12V/35口金その他色温度(K)6000明るさ(Lm)2800
  • HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業

    HID D4C 12V35W 4300K

    ケリー電気産業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
    用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティノHID D4R 6000KPHILIPS フィリップス

    アルティノHID D4R 6000KPHILIPS

    フィリップス
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 純正交換HIDバルブ D4C SMART[自動車用品]

    純正交換HIDバルブ D4C

    SMART[自動車用品]
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    タイプD4口金その他
  • HIDバルブ 車検対応 ジョイフル

    HIDバルブ 車検対応

    ジョイフル
    7,998税込8,798
    1個(2個)
    当日出荷
    純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。
    用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125タイプD4R/S奥行(mm)60色温度(K)6500明るさ(Lm)2400
  • (77620)BULB,HID D4S ホンダ

    (77620)BULB,HID D4S

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • HID XG D4S/R6000K PHILIPS フィリップス

    HID XG D4S/R6000K PHILIPS

    フィリップス
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S POLARG

    POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S

    POLARG
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    純正HID交換用バルブです。
    用途車のバルブ形状D4R/S消費電力(W)35定格電圧(V)42色温度(K)6500明るさ(Lm)5800
  • HIDバーナー 4500K D4R/S カシムラ

    HIDバーナー 4500K D4R/S

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。
    質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D4R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
  • 純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品]

    純正交換HID D4S用LED

    SMART[自動車用品](1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    純正HIDバルブ D4用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
    ホワイト色温度(K)6500バルブD4S電球の種類LED
  • DELTA HID純正交換球 D4C 3000k DELTA(デルタ)

    DELTA HID純正交換球 D4C 3000k

    DELTA(デルタ)
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。
    タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12/24(対応)消費電力(W)35色温度(K)3000電球の種類LED
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
    用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用定格電圧(V)12・24兼用純正カラー定格電力(W)35色温度(K)4300販売区分業務用
  • HIDバーナー オプションシェード DELTA(デルタ)

    HIDバーナー オプションシェード

    DELTA(デルタ)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトでありがちな、対向車への眩惑光の配光を制御するための、後付けシェードとなります。D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトに本製品を取り付けてカットラインを配光します。
  • EVOLVA HID Burner D4C 6000k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D4C 6000k

    DELTA(デルタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
  • 純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用  12/24V共用 K&M

    純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用

    K&M
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    D4R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
    電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
  • AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass Link

    AIRZERO 純正HID交換バルブ

    Seabass Link
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、プロジェクターヘッド用です。
    仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4S
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
  • AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass Link

    AIRZERO 純正HID交換バルブ

    Seabass Link
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、マリチリフレクターヘッド用です。
    仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4R
  • HIDバルブ PIAA

    HIDバルブ

    PIAA
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。
    用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
  • HIDバルブ(アクアホワイト・プレミアム) データシステム

    HIDバルブ(アクアホワイト・プレミアム)

    データシステム
    29,980税込32,978
    1箱
    6日以内出荷
    黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
    付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(1年保証)消費電力(W)35対応【バブルタイプ】HID D4R/D4S(共通)色温度(K)5700(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDバルブ(クリスタルシャインホワイト) データシステム

    HIDバルブ(クリスタルシャインホワイト)

    データシステム
    31,980税込35,178
    1箱
    6日以内出荷
    黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
    付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(2年保証)消費電力(W)35色温度(K)6000(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応
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
"d4 hid" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷