カテゴリ
- 保管用品(12)
- 農業機械(11)
- 自動車純正部品(10)
- 測定用品(6)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- サンコー(三甲)(10)
- クボタ計装(6)
- コノエ(5)
- ダイハツ(5)
- トヨタ(5)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(3)
- 岡部工具(3)
- NACHI(不二越)(2)
- KSフィルター(2)
- イマオコーポレーション(1)
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カスガ(KASUGA)(1)
- DENALI(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「d4-1010」の検索結果

パレット D4-1010-2 黒
サンコー(三甲)¥24,980~税込¥27,478~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD410102BK材質リサイクルPP外寸(mm)1000×1000×144
パレット D4-1010-3 黒
サンコー(三甲)¥29,980~税込¥32,978~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD410103BK材質リサイクルPP外寸(mm)1000×1000×130
プラスチックパレット D4ー1010ー2 青
サンコー(三甲)¥14,980~税込¥16,478~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)10.0高さ(mm)144間口(mm)1000外寸(mm)1000×1000×144中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1000
防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm
カスガ(KASUGA)¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に適しています。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●最大風量:5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ(mm):280×236×90●質量:約2.5kg●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-88
パレット GT-1010D4
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色Aグレー短辺(mm)(外寸)1000長辺(mm)(外寸)1000外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1010D4-2
サンコー(三甲)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1000長辺(mm)(外寸)1000外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1010D4H
サンコー(三甲)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1000長辺(mm)(外寸)1000外寸法・高さ(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド
omron(オムロン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から82日以内出荷保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
プラスチックパレット(軽量タイプ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
2000kg メッシュパレット
エスコ¥57,500税込¥63,2501台当日出荷段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。 下部プレートは最大積載量を見やすく表記 折りたたみ式仕様●積載荷重:2000kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1230×1010×900●重量(kg):64●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
1.0m 足場台 アルミ製
エスコ¥40,200税込¥44,2201個4日以内出荷手掛かり棒付きの為、天場への昇降をサポートします。折りたたみができ、収納時も場所をとりません。軽量な為、持ち運びしやすい。仕様●型番:DXS-1010●天板高さ(m):1.0●段数:4●重量(kg):10.6●天板サイズ(W)×(D)mm:400×1050●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:201.2×1110.3×600●設置寸法(W)×(D)mm:599×1715●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:42mm●アルミ合金製●回転収納式手掛かり棒2本付
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-10シリーズ
コノエ¥18,980~税込¥20,878~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR20-10シリーズ
コノエ¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。