カテゴリ
- 保管用品(4)
絞り込み
サービス分類
「d4-1111-10」の検索結果

パレット D4-1111-10 黒
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD4111110BK材質リサイクルPP外寸(mm)1100×1100×100
パレット D4-1111-16 81233100シリーズ
サンコー(三甲)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。材質PP質量(kg)11.7外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000アズワン品番67-6588-54
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)¥146,900税込¥161,5901セット(10個)5日以内出荷プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。種別4方差し片面使用型タイプ普通ソリッドパレット
【まとめ買い】プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801セット(10枚)9日以内出荷パレット側面にカラーが施されているためフォークの差し込み口の確認がしやすいです。トラスコ品番700-4381適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック/オレンジ高さ(mm)150奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95最大動荷重(kg)1000最大耐荷重(kg)4000