カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • 制御機器(1)

「d4-1111f」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リス パレットJ-D4・1111F グレー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレットJ-D4・1111F グレー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
衛生面、耐久性、滑り防止など諸性能をあわせもち、新しい社会的ニーズに合ったパレットです。
用途工場、企業での製品保管用として、または製品流通用として使用できます。適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番458-1407幅(mm)260質量(kg)16.0高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
リスパレット JL-D4・1111F 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111F岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
9,598税込10,558
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様東日本限定質量(kg)13.5
リスパレット J-D4・1111F 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット J-D4・1111F岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
9,198税込10,118
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
片面4方差。積載荷重:1000kg
用途冷凍パレット
パレット D4-1111F 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111F 青サンコー(三甲)
45,980税込50,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41111FBL材質低発泡PE外寸(mm)1100×1100×150
パレット D4-1111F-2 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111F-2 青サンコー(三甲)
55,980税込61,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41111F2BL材質低発泡PP外寸(mm)1100×1100×144
パレット D4-1111F-3 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111F-3 青サンコー(三甲)
42,980税込47,278
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41111F3BL材質低発泡PE外寸(mm)1100×1100×150
プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー サンコー(三甲)プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレーサンコー(三甲)
41,980税込46,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SK81209201外寸(mm)1100×1100×125
リスパレット ブラウン Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット ブラウン Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:BR●重量(kg):16●材質:PE/再生PEブラウンアズワン品番67-5963-59
リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:GY●重量(kg):15.8●材質:PP/再生PPグレーアズワン品番67-5963-58
プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー サンコー(三甲)プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレーサンコー(三甲)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SK81212901外寸(mm)1100×1100×150
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
パレット D4-1111FN-2 サンコー(三甲)パレット D4-1111FN-2サンコー(三甲)
38,980税込42,878
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質リサイクル低発泡PP再生ブラック短辺(mm)(外寸)1130長辺(mm)(外寸)1130外寸法・高さ(mm)164RoHS指令(10物質対応)対応