カテゴリ
- メカニカル部品(569)
- 配管・水廻り設備部材(314)
- 機構部品(264)
- 作業工具(249)
- 切削工具(239)
- パソコン/周辺機器(235)
- 制御機器(155)
- ねじ・ボルト・釘(154)
- 建築金物(149)
- 空調・照明・電設資材(140)
- 物流用品(124)
- 測定用品(99)
- 厨房用品(83)
- 安全保護具(79)
- オフィス家具(72)
- 事務用品(72)
- 家電(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 店舗什器・備品(47)
- 清掃用品(41)
- 農業・園芸資材(38)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- 研磨材(34)
- 科学研究・開発用品(30)
- 保管用品(28)
- 卓上消耗品(25)
- 自動車補修部品(25)
- 電気材料(23)
- 防犯用品(23)
- 日用品(22)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- カー用品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 電動工具(15)
- 建材・エクステリア(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 学童・教育用品(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 梱包用品(9)
- 防災用品(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 整備工具・収納(9)
- バッテリー・電装(9)
- 作業服(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- バイク部品(8)
- 安全用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 溶接用品(7)
- 医療(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 洗車・清掃(6)
- 農業機械(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 安全標識(5)
- 自転車部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- テープ(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- ヘルスケア(4)
- 農具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 救急・衛生(3)
- 手袋(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(74)
- NTN(エヌティーエヌ)(139)
- TRUSCO(113)
- サンワサプライ(107)
- エスコ(97)
- 大阪魂(81)
- NSK(日本精工)(61)
- 岡田装飾金物(61)
- 岩田製作所(54)
- ホームテイスト(52)
- NOK(49)
- KITZ(キッツ)(42)
- KTC(40)
- IKO(日本トムソン)(35)
- イマオコーポレーション(34)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
- LAMP(スガツネ工業)(30)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(30)
- エレコム(29)
- オーム電機(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「d40」の検索結果

D40用キャップストップ
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番282-7191寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ワンタッチランナーA
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
D40用Sブラケット
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷D40レールに使用用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7158材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)72RoHS指令(10物質対応)対応
D40用天井Sブラケット
岡田装飾金物(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷D40レールに使用用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7166材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ステージランナー
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7131寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
D40インナージョイント
岡田装飾金物¥699税込¥7691個当日出荷レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/クロメート質量(g)83RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ワンタッチランナーS
岡田装飾金物¥519税込¥5711個当日出荷フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7115寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)39耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
D40スナップランナー
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7093寸法(mm)カン下:26.5材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kg質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスジョイント
岡田装飾金物¥139税込¥1531本当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
D40ローレットジョイント
岡田装飾金物¥79税込¥871本当日出荷レールの穴に差込みレールを繋ぎます。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンローレットジョイント
岡田装飾金物¥139税込¥1531本当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスキャップストップ
岡田装飾金物¥729税込¥8021個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40寸法(mm)カン下:27.5材質/仕上ステンレス質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
D40用中間ストップ
岡田装飾金物¥279税込¥3071個当日出荷D40レールに使用用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7204寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
D40TOPカバー
岡田装飾金物¥779税込¥8571個当日出荷レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスSブラケット
岡田装飾金物¥839税込¥9231個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
D40ベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:28材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)30kg質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
D40後付ランナー
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:29材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンインナージョイント
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)81RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレス中間ストップ
岡田装飾金物¥609税込¥6701個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合D40寸法(mm)カン下:27.5材質/仕上ステンレス質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスランナーA
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
D40扉吊用ランナー
岡田装飾金物¥4,498税込¥4,9481個当日出荷高さ調節可能(調整幅20mm)用途D40レールで使える扉用ランナー。適合D40材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)20kg質量(g)104
D40アルミキャッププレート
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D40材質/仕上アルミ質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
D40間仕切用ランナーN
岡田装飾金物¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D40レール許容荷重(kg)30表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
D40Sブラケット
岡田装飾金物¥479税込¥5271個当日出荷壁面から持ち出してレールと取り付けます。レールの断面を隠します。用途壁面にレールを取り付ける際に使用。適合D40トラスコ品番202-6132材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)73アズワン品番64-8342-66
D40寸切りボルト用爪
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品用途W3/8寸切ボルトに、D40レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールSG/XG/D40レール
D40手引き交叉ランナー
岡田装飾金物¥7,998税込¥8,7981個当日出荷腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。用途手引き用。適合D40質量(g)375RoHS指令(10物質対応)対応
D40ブラック天井Sブラケット
岡田装飾金物¥659税込¥7251個当日出荷適合D40材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)64適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレス継カバー
岡田装飾金物¥1,898税込¥2,0881個当日出荷レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)133RoHS指令(10物質対応)対応
D40後付ワンタッチランナー
岡田装飾金物¥499税込¥5491個当日出荷レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
D40クランプ付天井ブラケット
岡田装飾金物¥3,598税込¥3,9581個当日出荷単管用クランプが付いたブラケットです。用途レールを48Φ単管に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)421RoHS指令(10物質対応)対応
D40ブラック キャップストップ
岡田装飾金物¥699税込¥7691個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)45適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
小形非接触式ドアスイッチ D40A
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現材質(本体)PBT樹脂保護構造IP67消費電力(W)0.5以下耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)締付トルク(N・m)1使用周囲湿度25~85%RH耐衝撃性300m/s2以上補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
D40ステンレス天井Sブラケット
岡田装飾金物¥839税込¥9231個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
D40ブラック TOPカバー
岡田装飾金物¥1,098税込¥1,2081個当日出荷レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)79適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスワンタッチランナーS
岡田装飾金物¥899税込¥9891個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
...