カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 測定用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「d42l」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングウルトラ30エンドミル (AH10) アサヒ工具

    ロングウルトラ30エンドミル (AH10)

    アサヒ工具
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質AH10超硬K種刃数4
  • MINAS-A6,A6Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    MINAS-A6,A6Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
    最小表示(mg)1付属品簡易取扱説明書、RS-485コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個寸法(mm)計量部:30×165×56表示部:35.3×101.3×110質量(kg)計量部:約0.4(ケーブル含まず)、表示部:約0.2、ケーブル:約0.35(標準装備)質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110本体寸法(mm)奥行計量部 :165、表示部:101.3本体寸法(mm)高さ計量部 :56、表示部:110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5本体寸法(mm)幅計量部 :30、表示部:35.3ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g通信インターフェースRS-485(Modbus RTU)
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    光ファイバーによって、HDビデオ、オーディオおよびシリアル信号を標準DVIケーブルを使用した 延長時の長さ制限を超えた距離まで延長することができるDVI USB KVMエクステンダーです。
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度OSOS非依存入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 地磁場計ミリガウスメーター(AC/DC) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    地磁場計ミリガウスメーター(AC/DC)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    分解能0.1mGの高性能機種。 N極、S極方向表示。 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
    付属品プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6測定範囲-3000mG~3000mG、-300μT~300μT質量(g)(本体)321:電池除く、(プローブ)78電源単4電池×6表示分解能0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上測定周波数範囲(Hz)DC、AC:40~10k(単磁界軸)機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示インターフェースUSB、RS-232C画面表示寸法(mm)52×38 LCD使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
  • ロング ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具

    ロング ハイスパイラルエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    189,800税込208,780
    1本
    4日以内出荷
    材質G2超硬K種表面処理ノンコート
  • カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ カブト工業

    カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ

    カブト工業
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
  • カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ カブト工業

    カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ

    カブト工業
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
  • カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ カブト工業

    カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ

    カブト工業
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
  • 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
    生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
    用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、一般校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
  • IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMC

    IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
  • 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付 A&D(エー・アンド・デイ)

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    209,800税込230,780
    1台
    15日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
    付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、JCSS校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書JCSS校正