カテゴリ
- メカニカル部品(2,737)
- パソコン/周辺機器(643)
- 切削工具(576)
- ねじ・ボルト・釘(465)
- オフィス家具(424)
- 農業機械(398)
- 機構部品(374)
- 厨房用品(300)
- 制御機器(267)
- 空調・照明・電設資材(257)
- 作業工具(239)
- 配管・水廻り設備部材(215)
- 測定用品(203)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
- FA担当者のオススメ新商品(163)
- 物流用品(159)
- 卓上消耗品(148)
- 建築金物(133)
- 店舗什器・備品(129)
- 事務用品(123)
- カー用品(103)
- 安全保護具(100)
- 家電(100)
- バイク部品(88)
- 油圧機器・油圧ホース(84)
- 清掃用品(72)
- 学童・教育用品(71)
- 自動車補修部品(70)
- 日用品(69)
- 介護用品(59)
- 科学研究・開発用品(55)
- 農業・園芸資材(53)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- 保管用品(40)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
- 建材・エクステリア(35)
- 電気材料(34)
- 肥料・農薬・除草剤・種(33)
- 安全用品(32)
- 防犯用品(30)
- 測量用品(土木/建設)(28)
- 電動工具(26)
- 防災用品(25)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 作業服(23)
- 溶接用品(22)
- 医療(22)
- 自転車部品(22)
- トラック用品・パーツ(19)
- 塗料(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- バッテリー・電装(17)
- 研磨材(17)
- 住設機器(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- ヘルスケア(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 縫製用品(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 農具(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 梱包用品(8)
- 空圧工具(8)
- タイヤ・足回り(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 食品・飲料(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- テープ(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 整備工具・収納(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 洗車・清掃(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 安全標識(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 理美容(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- KANA(片山チエン)(877)
- 大阪魂(390)
- BIGM(丸山製作所)(380)
- NTN(エヌティーエヌ)(274)
- メディアカバーマーケット(254)
- オザック精工(202)
- オカムラ(岡村製作所)(186)
- NSK(日本精工)(157)
- FYH(日本ピローブロック)(132)
- NACHI(不二越)(119)
- 岩田製作所(112)
- 鹿島化学金属(UKB)(109)
- CKD(89)
- TRUSCO(88)
- TKG(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(82)
- エスコ(75)
- ホームテイスト(74)
- NOK(72)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d45」の検索結果

オイルシール D45 6812
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷規格D456812部品名称オイルシール D45 6812図解No4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.13
ロジス B4516K1 ジグザグカラー D45XHD25
バーテック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番805-1496材質PA+グラスファイバー長さ(mm)20全長(mm)24.4穴径(Φmm)25セットスクリュー(M)M5(2x120°)台の直径(Φmm)45
扉内ケースTC-4(D45)(取り替え用)
ノーリツ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷対応機種GT-C(P/V)□□62(S)AWX-T/TB/H-2、GT-□□60(S)AWX-T/TB/H-2、GTH-□□45-T/-TB/-H-1シリーズ、GQH-□□45-T/-TB/-Hシリーズ取付ピッチ(mm)W428×H610外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×664
オイルシール D45 72 12
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格D457212部品名称オイルシール D45 72 12図解NoMS2202 本体部品_No.22、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.5、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.22、SSA-N500 送風機駆動装置部品_No.49、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.49、SSA-S500A クラッチケース部品_No.6、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.18、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.18、SSA-F500 台車 クラッチケース部品_No.5、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.22、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.20、SSA-G540 ファン駆動部品_No.5、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.20、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.20、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.20、MS1002 本体部品_No.24、SSA-C610 ファン駆動部品_No.8、SSA-K500 クラッチケース部品_No.5、SSA-G550 送風機駆動装置部品_No.47、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.52、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.20、MS2210 -A 本体部品_No.22、SSA-S500 クラッチケース部品_No.6、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.18、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.21、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.17、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.18、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.18、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.49
オイルシール D45 6812
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格D456812部品名称オイルシール D45 6812図解NoTS2000G(2005) ゾウソクキ部品_No.11、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-820SLT-C2 ギヤケース部品_No.10、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1230SLT-C2 ギヤケース部品_No.15、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.11、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.17、BSM-1030SLT-BC2 ギヤケース部品_No.15、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.17、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1110L 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.11、BSM-1030L 2002ネン ギヤケース部品_No.15など
タング5グリップ アダプター ADMP D45
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1本9日以内出荷タンググリップチップ用5ポケット仕様アダプターです。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール D45 72 12
BIGM(丸山製作所)¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷規格D457212図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 オイルシール D45 72 12_No.15、MW3501K 部品 オイルシール D45 72 12_No.25、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.25
GTH用取替部材 背面スペースカバーD45
ノーリツ¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷熱源機本体背面の壁掛金具部分の隙間をカバーする部材です。奥行(mm)47.2対応機種GTH-C□□60-1シリーズ、GTH-C2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ
VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L
Delta Plus(デルタプラス)¥3,798税込¥4,1781双当日出荷高い耐切創性を持つ超高強度ポリエチレン繊維HEATnocut製。 手の平から指先部に牛革を縫い付けました。 ECカットレベル5をEUカットレベルDに修正をお願いします 手の平部の牛革で少々の油分に触れてもグリップ性が持続。 約100℃耐熱(短時間の接触)。 耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。仕様EUカットレベルD、耐熱接触材質【繊維部】ポリエチレン繊維、【突刺しコート】牛革色グレーサイズL入数(双)1機能耐切創・耐突刺し・耐熱全長(cm)25中指長(cm)8手の平幅(cm)11.5ゲージ数10アズワン品番64-3725-88耐切創性EUカットレベルD
ストレートドリル 高耐久
(200件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
デザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から11日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷隅々まで風を送れる3D立体首振り機能付き、工業扇風機 スタンド式。用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)9.2電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数5モーターDCモーター電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)59最大風量(m3/min)(50/60Hz)130最大風速(m/min)(50/60Hz)210保証期間1年風量調整風量調整無段階、立体3D首振り(上下首振り、左右首振り)、上下角度調整操作方法風量/ダイヤル調整、首振り/ボタン式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×51×100-120首振り左右約90度、上下約65度
クレンリネスドライヤー(45cm)
セイワ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷「軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ D-45-2-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。用途業務用水回収ゴム(床用)幅(mm)450質量(g)175繰り返し・詰め替え対応
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(10本)当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥6,698~税込¥7,368~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
ドライヤースペアーゴム45cm
セイワ¥649税込¥7141本当日出荷クレンリネスドライヤー45cm D-45-1(~5)の替ゴムになります。用途水切りゴム(交換用)幅(cm)45繰り返し・詰め替え対応
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から翌日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
6角軸ショートチタンドリル
trad(49件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から3日以内出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC色クリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
クッションドリル鉄工用
ベッセル(15件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
...