カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
「d46437r」の検索結果

ボールタップセット
TOTO(44件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
ボールタップ用フィルター
TOTO(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷用途ボールタップ用仕様フィルター品番/66373、90678R材質黄銅質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15×95
KO仕上げベラ円熟用替えゴム
尾崎亀商店(9件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷から4日以内出荷KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム)
イノアック(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷優れた濾過性能を有します。長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5寸法(mm)500×500品番【素材】MF-13アズワン品番64-5077-28
ユニット・掃除口開閉キー
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。 目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。材質(本体)SS41