カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,414)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,067)
  • 制御機器(549)
  • オフィス家具(501)
  • 保管用品(201)
  • バイク部品(180)
  • パソコン/周辺機器(147)
  • 自動車補修部品(126)
  • 事務用品(103)
  • 建築金物(99)
  • 農業機械(98)
  • 科学研究・開発用品(97)
  • 測定用品(82)
  • 電気材料(80)
  • メカニカル部品(80)
  • 切削工具(79)
  • 機構部品(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • 日用品(52)
  • 学童・教育用品(47)
  • 家電(44)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 手袋(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 物流用品(25)
  • バイク純正部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 作業工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 空圧工具(12)
  • カー用品(10)
  • 作業服(9)
  • 梱包用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 電動工具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4a」の検索結果

5,557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A omron(オムロン)小形重装備リミットスイッチ用レバー D4Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から62日以内出荷
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッドomron(オムロン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から82日以内出荷
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックスomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から61日以内出荷
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)使用周囲湿度35~95%RH(ただし、氷結しないこと)許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassI(アース端子付)突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20汚染度(使用環境)3衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)(機械的)300、(電気的)30
小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□Nomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
(D4A20)シール ニッサン(D4A20)シールニッサン
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ハーネス フロント (D04A) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (D04A)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
スピードメーター (D04A) MAZDA(マツダ)スピードメーター (D04A)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
ダンパーリヤー (D04A) MAZDA(マツダ)ダンパーリヤー (D04A)MAZDA(マツダ)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
ダンパー(R) フロント (D04A) MAZDA(マツダ)ダンパー(R) フロント (D04A)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
一般リミット D4A omron(オムロン)一般リミット D4Aomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷から82日以内出荷
ダンパー(L) フロント (D04A) MAZDA(マツダ)ダンパー(L) フロント (D04A)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
チャック付ポリ袋 TRUSCOチャック付ポリ袋TRUSCO
599税込659
1袋(200枚)
当日出荷
透明
丸型打込式オイルゲージ 協和丸型打込式オイルゲージ協和(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90形状丸形
チャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm) SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm)SWAN
379税込417
1袋(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。表面の白い部分にボールペンなどで内容物を記入することができます。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。 白部分に必要項目を記入できます。小物等の整理に最適です。
入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
当日出荷から4日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
ファイルボックス-FS DタイプA4横 コクヨファイルボックス-FS DタイプA4横コクヨ(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。 一番傷みやすいボックス正面上部を補強して耐久性を向上させました。 大量使用に手ごろな廉価タイプです。 段ボール
サイズA4材質段ボール(古紙パルプ配合)高さ(mm)260外幅寸法(mm)317
目玉クリップ サンケーキコム目玉クリップサンケーキコム
2,198税込2,418
1箱(60個)
当日出荷
オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。
材質スチール(ニッケルメッキ)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
4枚刃ガラスドリル TRUSCO4枚刃ガラスドリルTRUSCO(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬シャンク形状ストレート2018年トラスコ掲載ページ1 0238
4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプマックステル
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブD型リングファイル(A4タテ型)リヒトラブ(38件のレビュー)
329税込362
1冊ほか
当日出荷から5日以内出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4タテ材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
トイレクリーナー 業務用 エスコトイレクリーナー 業務用エスコ
270税込297
1個(500mL)
当日出荷
黄ばみ、黒ずみを強力に落とします。たれにくいジェルが、ブラシの届きにくいフチ裏にもしっかり密着。
材質ボトル/PE キャップ/PP 中栓/PE液色透明(無色)内容量(mL)500
ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫アイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)615ブラック奥行(mm)390電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4方式コンプレッサー式温度設定範囲(℃)-20~20外寸法・幅(mm)615外寸法・奥行(mm)390
M6 蝶ナット(スチール製/8個) エスコM6 蝶ナット(スチール製/8個)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-4A
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm TRUSCOチャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mmTRUSCO
719税込791
1袋(200枚)
当日出荷
縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明RoHS指令(10物質対応)対応
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
22,688税込24,957特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプマックステル
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ全端子電流通過型
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
31,980税込35,178特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
インパクトドライバ ヨコタ工業インパクトドライバヨコタ工業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプマックステル
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム
チップ CTD タンガロイチップ CTDタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(5個)
当日出荷
AC50-600V ACポケット検電器 エスコAC50-600V ACポケット検電器エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-4A
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
15,500税込17,050
1本
翌日出荷から12日以内出荷
形状両端アイ適合規格JIS B 8811
SPシリーズ スクエアエンドミル 岡崎精工SPシリーズ スクエアエンドミル岡崎精工
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬コーティング表面処理OKコート
13x15mm/240mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ13x15mm/240mm 両口めがねレンチ(ストレート型)エスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13×15エスコ品番EA616CD-4A
セーフティーステップ(軽量) エスコセーフティーステップ(軽量)エスコ
33,400税込36,740
1台
翌日出荷
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330最大使用荷重(kg)170
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白) エスコ50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-4A材質剥離紙主な用途滑り止め用
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ
32,600税込35,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA760FD-4A
...