カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「d4c-3224」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • 分波器 サンワダイレクト

    分波器

    サンワダイレクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。 二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。 アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 (分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等) 地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。 4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。 S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。
    種類同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能規格S-4C-FBケーブル長(m)約0.5SR間コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブル外径(Φmm)約6UL規格(線材)NON UL
  • アンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズ ホーリック

    アンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズ

    ホーリック
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    分波器と分配器の機能が一つに信号の分配と分波が本機一つで可能になり、テレビとレコーダーなどへの接続が無駄なくすっきりと行えます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造本体部分と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減するこ