カテゴリ
- 制御機器(218)
- 汎用タテ形リミットスイッチ(16)
- 自動車補修部品(79)
- D4(HID)(6)
- 切削工具(159)
- 農業機械(114)
- パソコン/周辺機器(84)
- バイク部品(81)
- オフィス家具(71)
- 日用品(54)
- 測定用品(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 自転車部品(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 家電(14)
- メカニカル部品(13)
- 作業工具(13)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 食品・飲料(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 電動工具(8)
- 電気材料(7)
- 学童・教育用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 防犯用品(5)
- 事務用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 塗料(3)
- 機構部品(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 溶接用品(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(51)
- DELTA(デルタ)(4)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ケリー電気産業(1)
- JAE(日本航空電子工業)(14)
- SMART[自動車用品](1)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- オカムラ(岡村製作所)(69)
- イスカル(64)
- ダイヤトレンド(49)
- ユニ・チャーム(34)
- CKD(29)
- SKC(環境測定)(29)
- NACHI(不二越)(19)
- サンドビック(17)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(17)
- ALBA(アルバ)(17)
- Dynabook(17)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「d4c」の検索結果

小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から76日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
デルタH.I.Dバルブ D4C
DELTA(デルタ)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)当日出荷世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
HID D4C 12V35W 4300K
ケリー電気産業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
EVOLVA HID Burner D4C 6000k
DELTA(デルタ)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D4C 6500k
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
DELTA HID純正交換球 D4C 3000k
DELTA(デルタ)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12/24(対応)消費電力(W)35色温度(K)3000電球の種類LED
小形リミットスイッチ専用取りつけプレート
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から75日以内出荷従来、形WLをご使用いただいていた機器、装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ、カムの位置を変えずに、形D4Cと置き換えが可能です。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から80日以内出荷タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
サクションリフター
三木ネツレン¥22,980税込¥25,2781個当日出荷-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
エフモック(木材用 HWD4C型)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。仕様取り付け間隔:1m以下(推奨)材質ポリプロピレン色グレー
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。材質ロー付けタイプシャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチールカット名称マスターカット
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G
omron(オムロン)¥999税込¥1,0991個当日出荷から73日以内出荷タイププラグ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)-定格電流(A)-
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
四方径違いクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
リケン¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から6日以内出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から8日以内出荷2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。定格電流(A)3
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型
JAE(日本航空電子工業)¥99~税込¥109~1個当日出荷ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。耐電圧AC1000Vrms列数2列型
三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル
ダイヤトレンド¥9,000~税込¥9,900~1セット当日出荷から3日以内出荷インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から109日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700~税込¥13,970~1本当日出荷から翌々日出荷三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)RoHS指令(10物質対応)対応
HLV3シリーズ筒型タイプ
CCS(シーシーエス)¥76,236税込¥83,8601個当日出荷から13日以内出荷付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷三菱インバータ⇔分配器/分配器⇔分配器用ケーブル RJ-45⇔RJ-45、RS-422(3m)RoHS指令(10物質対応)対応
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700~税込¥13,970~1本当日出荷から翌々日出荷三菱GOT1000⇔インバータ/分配器用ケーブル D-SUB9P⇔RJ-45、RS-422ケーブル(3m)RoHS指令(10物質対応)対応
高効率石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋内据置形 エコフィール OH-CG1907FF
ノーリツ¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷付属品ゴム製送油管、ビニルチューブ、E-CON接続用リード線、圧着端子、抜け防止金具、排気筒抜け検知金具、プラグ(1/2)タイプ暖房専用形式1温度リモコン別売り設置形態屋内据置グリーン購入法適合暖房能力(kW)19
基板対ケーブルコネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷1列型/ 2列型 基板対ケーブル接続用圧着式オリジナルタイプ使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:アルミニウム歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード色カーボン
RD4-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数16T&16T
カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC色カーボン(ロゴ:ホワイト)
...








![純正交換HIDバルブ D4C SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45839825-190718-02.jpg)