カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(437)
- 制御機器(248)
- 自動車純正部品(139)
- 切削工具(91)
- 日用品(90)
- 自動車補修部品(61)
- 空調・照明・電設資材(53)
- バイク部品(51)
- 測定用品(50)
- バイク純正部品(49)
- 農業機械(41)
- メカニカル部品(39)
- パソコン/周辺機器(33)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 科学研究・開発用品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 家電(28)
- オフィス家具(27)
- 保管用品(22)
- 学童・教育用品(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 作業工具(13)
- 機構部品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 建築金物(8)
- トラック純正部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 食品・飲料(6)
- 整備工具・収納(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 安全用品(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- CKD(71)
- MAZDA(マツダ)(86)
- Nikon(ニコン)(19)
- omron(オムロン)(68)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(17)
- SKC(環境測定)(29)
- SMC(359)
- VISHAY(51)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- イスカル(26)
- エスコ(30)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(25)
- トヨタ(29)
- ナブテスコサービス(22)
- ニッサン(22)
- ユニ・チャーム(67)
- 富士電機(18)
- ブランドをもっと見る

小形封入スイッチ D4E-□N
omron(オムロン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から63日以内出荷形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP5214(D4,E(O, IC出力, 16-Pin
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SO-16L標準上昇時間 = 32ns最大入力電流 = 3.5 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms標準降下時間 = 18nsシリーズ = TLP 5214フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形
エコリカ(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
4K8K対応屋内用分配器
NIPPON DX ANTENNA¥5,198税込¥5,7181個当日出荷亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
ビット交換式ソケットアダプター
ANEX(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷押してストレート、引いて首振りで使用可。折れにくい差替シャンクビットを使用。ビットが折れても交換可。首振角度(°)15ビット+2×53(片頭)
李園 八角鉢 大
台和¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷縁起のいい李と双喜紋を更紗風にアレンジ。モダンチャイナが生まれました。材質メラミン樹脂外形寸法(mm)185×185×H50食器の種類中華食器
ユニットデシケーター UDシリーズ
アズワン¥53,600税込¥58,9601セット(4台)当日出荷上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。非帯電樹脂仕様で静電気の影響も抑えます。付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)仕様非帯電タイプ材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3×10^11Ω(参考値))、留金/SUS303質量(kg)(棚板含む)約7.2内寸法(mm)215×220×200棚間隔(mm)43棚段数4段棚板耐荷重(kg)約2.5/段外寸法(mm)250×250×250アズワン品番2-7918-02総耐荷重(kg)約10
ペンダントライト「電球別売」
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷おしゃれなガラスセードのペンダントライト コードアジャスター付き E17口金 LED電球が使用できます付属品保証書付取扱説明書材質セード:ガラス消費電力(W)60口金E17コード長さ(mm)650000使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
デジタルトルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷e-Click(電気機械式クリック):設定トルクに達するとクリックします。3つの機能モード(クリック・ピークホールド・トラック)が付いています。高解像度カラーディスプレイとサイドライト搭載です。精度(%)±2電池単4(LR03 1.5V)×4データ記録件数最大2500
耐油リミットスイッチ D4ER-N
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から62日以内出荷形状汎用ヨコ型保護構造IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格接点構成1c
直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズ
エコリカ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷演色性・明るさ・省エネ性を高次元で達成した直管形LEDランプ。 圧倒的なコストパフォーマンスにより、色を扱う環境だけでなく 作業環境を改善したい全ての工場や店舗照明、印刷現場での置換え、増設に最適です。 "UVレス" D65/D50 標準光源の置換えに最適。 平均演色評価数Ra97:全ての演色評価数で高い数値を達成。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出します。 低ノイズ CISPR11/15/32に準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心。 目視で検査作業を行う染色・調色現場でも活躍します。用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適仕様特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠、光生物学的安全性(JIS C 7550)、フリッカーレス材質ケース:ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウムタイプ直管形LEDランプ/工事専用/高演色タイプ管径(Φmm)33口金G13使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)97(実力平均値であり保証値ではありません)保証期間3年力率90%以上EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)2m:132給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
リスパレット JL-D4・1210E
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
リスパレット JL-D4・1111E
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様九州限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
玄関収納コンポリア 納まり部材 台輪
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱 納め部材
(24010)ハーネス アッシー、メイン
ニッサン¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
DCリビング扇風機
ゼピール¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。風量切替:8段階+超微風+リズム風。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855風量調整8段階首振り左右自動90度/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
(802D4)カバー,サツシユ インナー RH
ニッサン¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ(スリムモデル)
エコリカ¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷「UVレス」D65/D50 標準光源、演色AAA蛍光ランプの置換えに最適な高演色 直管形LEDランプ。 平均演色評価数Ra97、すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え、明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。 工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適です。 目視で検査作業を行う染色・調色現場などで活躍します。 本製品は管径25.4mmの器具を選ばないスリムタイプです。仕様高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格種別40形材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ28質量(g)330消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100接続方式直結接続入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97色温度(K)5000±250保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格CISPR 15/VCCI CLASS B配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)116エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN
エコリカ¥23,980税込¥26,3781本当日出荷高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応種別40形材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ33質量(g)420消費電力(W)20口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)1900接続方式直結接続入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)定格寿命(時間)30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra97色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)95エコロジー商品省エネ
リスパレット JL-D4・1111E3.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)8.5
リスパレット JL-D4・1111E5.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥15,980税込¥17,5781セット(2個)翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.7
リスパレット JL-D4・1111E6.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.2
直管形LEDランプ 超高演色タイプ SEP1Aシリーズ搭載 L3ASS
エコリカ¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷印刷評価に求められる最高レベルの演色性能と長寿命を実現。 Sanken SEP1A搭載超高演色と同時に長寿命を達成 平均演色評価数Ra98 に加え特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています。 低ノイズCISPR11/15/32 に準拠 医療施設や通信施設など電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用できます。用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応、フリッカーレス種別40形材質ケース:ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム寸法(mm)1198×Φ33質量(g)420消費電力(W)19口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2000接続方式直結接続入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra98管長(mm)1198色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)105エコロジー商品長寿命
リスパレット JL-D4・1111E2.B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか翌々日出荷片面4方差用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット積載荷重(kg)1000(定型物に限る)
リスパレット JL-D4・1111E2.R
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか翌々日出荷RoHS指令等対応。片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズシールド
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(10本)15日以内出荷ノイズ発生源となるケーブルとノイズの受けやすいケーブルの分離ができます。 ノイズの影響を抑えられるので、ケーブルを密接して配線でき、配電盤内のスペースを削減できます。 シールド効果により最大20dBのノイズを削減できます。 90%のノイズ削減を可能にしました。用途配線の分離、シールド対策材質スチール長さ(mm)910色黒
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら