カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「d4gs-n4t」の検索結果

スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(垂直挿入) D4GS-N
omron(オムロン)¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷保護構造IP67(EN60947-5-1)定格絶縁電圧(V)(Ui)250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)衝撃(耐久)(m/s2)10002以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55 片振幅0.35mm接点ギャップ(mm)最小2×2