カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- D4(HID)(2)
絞り込み
タイプ
- D4C
- D1R(1)
- D2R(3)
- D3R(1)
- D4R(16)
- D4S(8)
ブランド
- DELTA(デルタ)(1)
- ケリー電気産業(1)
口金
- P32d(1)
- その他(1)
定格電圧(V)
- 12(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d4r」の検索結果

HID D4C 12V35W 4300K
ケリー電気産業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
デルタH.I.Dバルブ D4C
DELTA(デルタ)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)当日出荷世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35