カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- その他LED(1)
- D4(HID)(5)
- D2(HID)(3)
絞り込み
タイプ
- D2R(1)
- D4C(2)
- D4R(6)
- D4S(6)
光色
ホワイト(1)
口金
- P32d(1)
- その他(1)
定格電圧(V)
- 12
- 12/24(3)
- 42(2)
ブランド
- DELTA(デルタ)(3)
- BRAITH(ブレイス)(2)
- PIAA(2)
- ケリー電気産業(1)
- IPF(1)
- Bullcon(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「d4r」の検索結果

グレアー HIDバーナー
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷純正HID交換用バーナー用途D4S/D4R専用適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)電圧(V)12消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
HIDバーナーD4C
BRAITH(ブレイス)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。用途純正交換HIDバーナー。タイプD4C(D4S/D4R共用)電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
HID D4C 12V35W 4300K
ケリー電気産業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
EVOLVA HID Burner D4C 6000k
DELTA(デルタ)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D4C 6500k
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark
DELTA(デルタ)(11件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(2個)当日出荷明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
HIDバルブ
PIAA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)3200
HIDバルブ
PIAA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
LEDヘッドライトバルブ
Bullcon¥22,980税込¥25,2781セット(2個)7日以内出荷長寿命6000Kヘッドライトバルブ用途LED交換ヘッドライトバルブ色温度(K)6000LED色ホワイト