カテゴリ
- 自動車補修部品(14)
- D4(HID)(6)
- D2(HID)(6)
- その他LED(2)
絞り込み
タイプ
- D4R
- D2C(2)
- D2R(6)
- D2S(5)
- D4C(4)
- D4S(19)
- その他(1)
口金
- P32d(2)
- その他(2)
光色
ホワイト(3)
定格電圧(V)
- 12/24(2)
- 12(6)
- 42(1)
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- DELTA(デルタ)(5)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- AXS(アークス)(1)
- IPF(1)
- PIAA(2)
- カーメイト(2)
- ジョイフル(1)
「d4s hid」の検索結果

EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark
DELTA(デルタ)(11件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(2個)当日出荷明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
HIDバーナー D4
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)42口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
DELTA HID純正交換球 D4C 3000k
DELTA(デルタ)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12/24(対応)消費電力(W)35色温度(K)3000電球の種類LED
HIDバルブ
PIAA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)3200
HIDバルブ 車検対応
ジョイフル¥7,998税込¥8,7981個(2個)当日出荷純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125タイプD4R/S奥行(mm)60色温度(K)6500明るさ(Lm)2400
HIDバルブ
PIAA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
EVOLVA HID Burner D4C 6500k
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
HIDバルブスーパークリア
カーメイト(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。 全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。 開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。色ホワイト(WHITE)質量(g)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32色温度(K)5000保証期間3年
HIDバルブデュアルクス2
カーメイト¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷純正交換用 高性能H.I.D.バーナー。明るさ・色味・寿命が高次元で融合した次世代H.I.D。DUALX独自の二重管構造と特殊メタルハライドの採用。色ホワイト(WHITE)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×32×32保証期間3年
EVOLVA HID Burner D4C 6000k
DELTA(デルタ)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
イージエクスチェンジLEDユニット
DELTA(デルタ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)