カテゴリ

  • 自動車補修部品(46)
    • D4(HID)(23)
    • D2(HID)(13)
    • その他LED(8)
  • バイク部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4s hid」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(20件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD4C(D4R/D4S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用適合機種メーカートヨタ・ダイハツ口金P32d-3全光束(Lm)約2800定格寿命(時間)2000色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム販売区分業務用
  • HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラ

    HIDバーナー 6500K D4R/S

    カシムラ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
    質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
  • HIDバーナーD4 レイブリック(スタンレー)

    HIDバーナーD4

    レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    定格42V/35W口金その他
  • グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス)

    グレアー HIDバーナー

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    純正HID交換用バーナー
    用途D4S/D4R専用適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)電圧(V)12消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDバーナー D4 STANLEY(スタンレー電気)

    HIDバーナー D4

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)35定格電圧(V)42口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応

    モノタロウ(70件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
  • EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)

    EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark

    DELTA(デルタ)(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
    用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
  • RG D4S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)

    RG D4S/Rバルブ SHL+5000K

    RG(レーシングギア)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    定格42V35W
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
  • HIDバーナー Eマーク取得(補修用) DELTA(デルタ)

    HIDバーナー Eマーク取得(補修用)

    DELTA(デルタ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
    用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換に
  • HID交換バルブ6000K AXS(アークス)

    HID交換バルブ6000K

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    4,988税込5,487
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    純正交換用HIDヘッドランプ
    ホワイト色温度(K)6000
  • DELTA HID純正交換球 D4C 3000k DELTA(デルタ)

    DELTA HID純正交換球 D4C 3000k

    DELTA(デルタ)
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。
    タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12/24(対応)消費電力(W)35色温度(K)3000電球の種類LED
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
    用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用色温度(K)4300販売区分業務用
  • デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ)

    デルタH.I.Dバルブ D4C

    DELTA(デルタ)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    当日出荷
    世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
    用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
  • HID XG D4S/R6000K PHILIPS フィリップス

    HID XG D4S/R6000K PHILIPS

    フィリップス
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
  • (77620)BULB,HID D4S ホンダ

    (77620)BULB,HID D4S

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • 純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品]

    純正交換HID D4S用LED

    SMART[自動車用品](1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    純正HIDバルブ D4用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
    ホワイト色温度(K)6500バルブD4S電球の種類LED
  • HIDバーナーD4C BRAITH(ブレイス)

    HIDバーナーD4C

    BRAITH(ブレイス)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
    用途純正交換HIDバーナー。タイプD4C(D4S/D4R共用)電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
  • HIDバーナー D2 STANLEY(スタンレー電気)

    HIDバーナー D2

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)35定格電圧(V)85口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
  • HIDバルブ PIAA

    HIDバルブ

    PIAA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。
    用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)3200
  • HIDバルブ 車検対応 ジョイフル

    HIDバルブ 車検対応

    ジョイフル
    7,998税込8,798
    1個(2個)
    当日出荷
    純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。
    用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125タイプD4R/S奥行(mm)60色温度(K)6500明るさ(Lm)2400
  • POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S POLARG

    POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S

    POLARG
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    純正HID交換用バルブです。
    用途車のバルブ形状D4R/S消費電力(W)35定格電圧(V)42色温度(K)6500明るさ(Lm)5800
  • HIDバルブ PIAA

    HIDバルブ

    PIAA
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。
    用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
  • HIDバーナー 4500K D4R/S カシムラ

    HIDバーナー 4500K D4R/S

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。
    質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D4R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
  • 純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用  12/24V共用 K&M

    純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用

    K&M
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    D4R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
    電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
  • EVOLVA HID Burner D4C 6500k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D4C 6500k

    DELTA(デルタ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
  • HIDバルブ IPF

    HIDバルブ

    IPF
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    車検対応。白いのに明るいハイルーメンHID。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6000
  • HIDバルブ D4 DJ(ドライブジョイ)

    HIDバルブ D4

    DJ(ドライブジョイ)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)35定格電圧(V)42
  • SR キセノンバルブ D4S RG(レーシングギア)

    SR キセノンバルブ D4S

    RG(レーシングギア)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!
    形状D4S定格42v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3200
  • 純正HID補修バルブ Seabass Link

    純正HID補修バルブ

    Seabass Link
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
    仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4S
  • POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア)

    POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED

    RG(レーシングギア)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
    定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
  • AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass Link

    AIRZERO 純正HID交換バルブ

    Seabass Link
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、プロジェクターヘッド用です。
    仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4S
  • HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業

    HID D4C 12V35W 4300K

    ケリー電気産業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
    用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDバルブスーパークリア カーメイト

    HIDバルブスーパークリア

    カーメイト(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。 全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。 開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。
    ホワイト(WHITE)質量(g)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32色温度(K)5000保証期間3年
  • パワープラス純正交換用HID カーメイト

    パワープラス純正交換用HID

    カーメイト
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    純正交換用HID。全光束3400lm。4400K。車検対応。日本製。
    用途車のライト幅(mm)105高さ(mm)132奥行(mm)56規格D4R/D4S色温度(K)4400入数2
  • HIDバルブ(アクアホワイト・プレミアム) データシステム

    HIDバルブ(アクアホワイト・プレミアム)

    データシステム
    29,980税込32,978
    1箱
    6日以内出荷
    黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
    付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(1年保証)消費電力(W)35対応【バブルタイプ】HID D4R/D4S(共通)色温度(K)5700(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDバルブデュアルクス2 カーメイト

    HIDバルブデュアルクス2

    カーメイト
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    純正交換用 高性能H.I.D.バーナー。明るさ・色味・寿命が高次元で融合した次世代H.I.D。DUALX独自の二重管構造と特殊メタルハライドの採用。
    ホワイト(WHITE)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×32×32保証期間3年
  • HID ホシュウ HL4S-Dコントロールユニット DAYTONA(デイトナ)

    HID ホシュウ HL4S-Dコントロールユニット

    DAYTONA(デイトナ)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
  • EVOLVA HID Burner D4C 6000k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D4C 6000k

    DELTA(デルタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
hid d4r特集