カテゴリ
- 制御機器(7)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「d4sl-n」の検索結果

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥9,590~税込¥10,549~1個当日出荷から62日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ
omron(オムロン)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷材質(ヘッド)樹脂表示灯DC24V駆動形(橙LED表示)コンジット口サイズG1/2ソレノイド電圧(V)DC24
MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
排気弁
重松製作所¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応