カテゴリ
- 制御機器(8)
- 電気材料(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

BNCケーブル 黒
カナレ電気¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD
75ΩBNC型中継アダプタ
カナレ電気¥8,398税込¥9,2381箱当日出荷BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)
カナレ電気¥20,980~税込¥23,078~1巻(100m)ほか当日出荷から3日以内出荷電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
BNC中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIエクステンダーRx 受信機
ADTECHNO(エーディテクノ)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseT ・筺体厚さ約15mmの極薄サイズ ・解像度最大4KUHD@60、3D、フルHD、HDCP2.2に対応 ・VESA75/100対応の専用ブラケットを付属 ・映像、音声、コントロール信号に加え双方向でのPoC(パワー・オーバー・ケーブル)に対応 ・安価なCat6/5eのツイストペアLANケーブルで非圧縮伝送・DeepColor(48bit)対応で色彩豊かな映像を再現 ・筺体にアルミを採用したコンパクトな軽量モデル ・熱効率を大幅に改善(メーカー比20%低減) ・抜け防止DCコネクタ採用仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、HDCPRev.2.2:対応、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06R×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約130コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06R×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:RX (受信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)入力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×74×18(突起部含まず)HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応
スピーカケーブル4心
カナレ電気(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)ほか当日出荷から3日以内出荷4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。種別より線色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタキャノンXLRタイプコネクタ色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア導体軟銅線耐電圧(V/min)AC500
ビデオケーブル
カナレ電気¥1,998~税込¥2,198~1本(1.5m)ほか4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
BNCケーブル 黒
カナレ電気¥1,798税込¥1,9781箱当日出荷75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD長さ(m)1
中継用アダプタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個ほか欠品中BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック方式材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCケーブル
CONTEC(コンテック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両端BNC端子付の同軸ケーブルです。タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥7,598税込¥8,3581箱当日出荷L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
12G-SDIケーブル
サンワサプライ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。 4K映像に対応する12G-SDIに対応した製品です。仕様【線材】5.5CUHD色ブラック適合規格12G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
SDIケーブル
サンワサプライ¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。仕様【線材】5C-FB色ブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)
カナレ電気¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)ほか当日出荷から4日以内出荷芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
BNC変換アダプター(中継タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥849税込¥9341個当日出荷BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズトラスコ品番366-5267質量(g)20定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら