カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,921)
  • 保管用品(2,953)
  • オフィス家具(2,843)
  • 切削工具(2,265)
  • メカニカル部品(1,966)
  • 機構部品(1,318)
  • 空調・照明・電設資材(1,176)
  • 制御機器(968)
  • 物流用品(958)
  • パソコン/周辺機器(929)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(895)
  • 農業機械(873)
  • 測定用品(596)
  • 作業工具(541)
  • 配管・水廻り設備部材(465)
  • 日用品(454)
  • FA担当者のオススメ新商品(438)
  • 建築金物(378)
  • バイク部品(375)
  • 自動車補修部品(277)
  • 厨房用品(260)
  • 家電(223)
  • 電気材料(188)
  • 研磨材(180)
  • 科学研究・開発用品(139)
  • 油圧機器・油圧ホース(137)
  • 卓上消耗品(136)
  • 店舗什器・備品(127)
  • 事務用品(116)
  • 電動工具(106)
  • 自転車部品(98)
  • カー用品(92)
  • 船舶用品・漁業資材(83)
  • 作業服(82)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • 介護用品(77)
  • 建材・エクステリア(71)
  • 食品・飲料(69)
  • 空圧工具(59)
  • 溶接用品(56)
  • 学童・教育用品(54)
  • 縫製用品(48)
  • 清掃用品(46)
  • 防犯用品(42)
  • 防災用品(39)
  • 農具(39)
  • 安全保護具(38)
  • 医療(36)
  • 農業・園芸資材(35)
  • 安全用品(33)
  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 梱包用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 住設機器(24)
  • 自動車純正部品(23)
  • ヘルスケア(22)
  • 整備工具・収納(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • テープ(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 安全標識(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 救急・衛生(11)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • マスク(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 塗料(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 手袋(5)
  • 理美容(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 進物(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)

「d6」の検索結果

関連キーワード
27,467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(500個)ほか
当日出荷
仕様クロムフリー適合板厚(mm)合計1.2~2.3頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)5.0ドリル幅dk(mm)3.4
スーパー小頭コンクリートビスD6 OHSATO(大里)スーパー小頭コンクリートビスD6OHSATO(大里)(3件のレビュー)
289税込318
1パック(40本)ほか
当日出荷
薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。 塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。 相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。 キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。ねじの呼びM4下穴径(Φmm)3.4
MEMS風量センサ D6F-W Aratas(旧:omron)MEMS風量センサ D6F-WAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
質量(g)6.3保護構造IEC規格 IP40出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6再現性±0.4%F.S.材質(ケース)PPS電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4保存温度(℃)-40~80消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.適合流体空気動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85RH端子3端子コネクタ耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)保存湿度範囲(%RH)35~85
MEMS風量センサ D6F-W用ケーブル omron(オムロン)MEMS風量センサ D6F-W用ケーブルomron(オムロン)
409税込450
1個
当日出荷
コンパクトコンポーネントシステム EX-D6 Victorコンパクトコンポーネントシステム EX-D6Victor
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
CDもワイヤレスも、手軽に高品位サウンドを楽しめる一体型オールインワンシステム【木が奏でる美しい響きを堪能できるフルレンジウッドコーン】”スピーカーは楽器でありたい”その想いから生まれた理想的な木の音響特性を持つ振動板「フルレンジウッドコーン」。低音エネルギーを増強するウッドブロック、広い音場空間と濁りのない伸びやかな音を再現するキャビネットなど、音響技術・設計を惜しみなく投入し、手軽に楽しめる一体型でありながらも、木が奏でる自然で美しい響きと豊かな音楽空間を実現しています。【便利で高品位なワイヤレス機能】多くのスマートフォンやタブレットからワイヤレス再生できるBluetooth(R)を搭載。高音質な伝送を可能にするaptX HD、動画再生時の遅延が少ないaptX LLに対応し、高品位な再生を実現。さらに、有線ヘッドホンだけでなくワイヤレスでも聴くことができるBluetooth(R)送信機能を装備。自由度の高いリスニングで充実のおうち時間を演出します。【ハイレゾ音源再生や録音(MP3)に対応したUSB端子】USBメモリーに収録されたFLAC/WAV(最大192kHz/24bit)やMP3/WMAなどの多様なデジタル音源の再生が楽しめます。さらに、音楽CD・ラジオ放送や外部アナログ入力のMP3録音にも対応しました。【その他の特長】・Bluetooth(R)接続にあわせて電源オン、音楽再生を楽しめるBluetooth(R)スタンバイ機能・カタカナ表示ができるFLディスプレイ・表示部の明るさを調節できるディマー機能・192kHz/24bit PCM信号に対応したデジタル入力端子・1曲/全曲/フォルダ内全曲が選べるリピート再生、プログラム再生、ランダム再生・Once(1回)/Daily(曜日)が指定できるタイマー再生とタイマー録音機能・指定した時間で自動的に電源が切れるスリープタイマー・15分間操作が無いと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ
付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、 FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ質量(kg)約7.05電源(V)AC100(50Hz/60Hz)最大出力(W)実用:20+20(JEITA 4Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約450×136×290対応メディア再生::音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)フォーマット形式録音:MP3(128kbps/192kbps)、再生:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMAスピーカー1ウェイバスレフ型、フルレンジ:8.5cmウッドコーン×2受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)、AM(531KHz~1602KHz)Bluetooth搭載/Bluetooth送信機能を装備入出力端子音声入力端子(アナログ RCA×1、光デジタル×1)、ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1
RA2450-D06 CARLO GAVAZZIRA2450-D06CARLO GAVAZZI
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LX1D6M7 シュナイダーエレクトリックLX1D6M7シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-D6 タンガロイソリッドエンドミル TEC-D6タンガロイ
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
材質AH750刃数6表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
UTS710D6S SOURIAUUTS710D6SSOURIAU
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン(+)サラコ D6コアタマ 大阪魂ステン(+)サラコ D6コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(83個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM3.5
部品 電気ドリル D6SB HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル D6SBHiKOKI(ハイコーキ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
部品名称ハウジング(グリーン)形状図番13A
シャンプーブラシ D6 デンマンシャンプーブラシ D6デンマン
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
頭皮を傷めない柔らかいピンを使用したシャンプーブラシです。
材質ポリエチレン寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×18(持ち手を含む場合は45)
3カ-ユニ フレミングドリルサラD6 大阪魂3カ-ユニ フレミングドリルサラD6大阪魂
667税込734
1袋(85個)
翌々日出荷
材質寸法L(mm)13寸法d(mm)4.2寸法D(mm)6表面処理三価ユニクロ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×13
SUS410 ピアス(サラD6 九飛勢螺SUS410 ピアス(サラD6九飛勢螺
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410十字穴番号#2ドリル径(Φmm)3.4適合板厚(mm)1.4~3.2最大板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6ねじの呼びd4ねじ外径(mm)4.2ねじ部長さ(mm)37
ステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂ステン(+)ナベコ D6 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(43個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
部品 電気ドリル D6SB HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル D6SBHiKOKI(ハイコーキ)
439税込483
1個
翌々日出荷
品番375606部品名称チャックハンドル形状図番1A
部品 電気ドリル D6SH HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル D6SHHiKOKI(ハイコーキ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ステン+サラコ D6 コアタマ(T) 大阪魂ステン+サラコ D6 コアタマ(T)大阪魂
667税込734
1袋(135個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法K(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
SUS(+)SタイプサラD6 大阪魂SUS(+)SタイプサラD6大阪魂
667税込734
1セット(41個)
翌々日出荷
長さ(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6ねじの呼びd4
ジオメットステン(+)サラコ D6コアタマ 大阪魂ジオメットステン(+)サラコ D6コアタマ大阪魂
4,658税込5,124
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ジオメット頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM4
SUS410 ダンバ(サラ(D6 大阪魂SUS410 ダンバ(サラ(D6大阪魂
667税込734
1袋(21個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410適合板厚(mm)1.2~2.3寸法D(mm)6頭部形状ねじの呼びd4
PS550サンロック(サラ(D6 大阪魂PS550サンロック(サラ(D6大阪魂
667税込734
1セット(29個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質パーフェクトステンレス(PS550)ピッチ0.7十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ホワイト ピアス(サラ(D6(コアタマ 大阪魂ホワイト ピアス(サラ(D6(コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(57個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410十字穴番号#2ドリル径(Φmm)3.4適合板厚(mm)1.4~3.2最大板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6ねじ外径(mm)4.2
ホワイト ピアス(サラ(D6 コアタマ 大阪魂ホワイト ピアス(サラ(D6 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(24個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号#2ドリル径(Φmm)3.4ねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.4~3.2最大板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部形状頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6ねじ外径(mm)4.2
ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ大阪魂
4,654税込5,119
1袋(200個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼び4
ステン+Aナベ(D6コアタマ 大阪魂ステン+Aナベ(D6コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(62個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号#2寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)6ねじの呼び4
ダクロピアス(サラ(D6コアタマ 大阪魂ダクロピアス(サラ(D6コアタマ大阪魂
7,709税込8,480
1袋(1000個)
翌々日出荷
材質十字穴番号#2長さL(mm)16ドリル径(Φmm)3.4働き長さ(mm)最小3.0、最大8.0適合板厚(mm)1.4~3.2最大板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6ねじの呼びd4ねじ外径(mm)4.2
ホワイト SUS410 ピアス(サラD6 大阪魂ホワイト SUS410 ピアス(サラD6大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410タイプ小頭ねじの呼びd4
GB SUS410 ピアス(サラD6 大阪魂GB SUS410 ピアス(サラD6大阪魂
14,683税込16,151
1袋(400個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410タイプ小頭表面処理GBねじの呼びd4
BK SUS410 ピアス(サラD6 大阪魂BK SUS410 ピアス(サラD6大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410タイプ小頭表面処理BK
GB ステン(+)サラコ D6コアタマ 大阪魂GB ステン(+)サラコ D6コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理GB頭部形状穴の形状十字穴
ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W大阪魂
667税込734
1袋(88個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
SUS410 ニューポイント(サラD6 大阪魂SUS410 ニューポイント(サラD6大阪魂
15,598税込17,158
1袋(1000個)
翌々日出荷
材質SUS410タイプ並目十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)寸法L(mm)16寸法d(mm)6寸法t(mm)1.8適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)4.2寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×16寸法SL(mm)全ねじ寸法EL(mm)8
ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂ステン(+)Aサラ D6コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(30個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)6ねじの呼び3.5
BK SUS(+)SタイプサラD6 大阪魂BK SUS(+)SタイプサラD6大阪魂
12,565税込13,822
1セット(1000個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6ねじの呼びd4
SUS410 ダンバサラD6ホソメ 大阪魂SUS410 ダンバサラD6ホソメ大阪魂
14,374税込15,811
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410適合板厚(mm)1.0~2.3寸法D(mm)6頭部形状ねじの呼びd4
ASL503MRX(マルサラD6 大阪魂ASL503MRX(マルサラD6大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
用途主な使用用途 一般建築材質ASL503
ホワイトステン(+)サラコ D6 コアタマ 大阪魂ホワイトステン(+)サラコ D6 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
C016 30D006 100 12 AMPHENOLC016 30D006 100 12AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 オニバピアスZ(サラD6 九飛勢螺SUS410 オニバピアスZ(サラD6九飛勢螺
14,784税込16,262
1箱(1000個)
3日以内出荷
材質SUS410ねじ径(mm)4頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...